18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)185以下 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ玉形弁
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)304SS 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)159以下 最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ玉形弁
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~220 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S バルブ種類グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット 種類玉形弁 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~183 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)青銅Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(パッキング)Brass CW614N 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(ステム)DZR Brass CW602N 材質(ハンドル)Aluminium 材質(ボンネット)Bronze CC491K 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類グローブバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格JV4-2適合品 接続方式ねじ込み形JIS B 0203 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)FCD-S 材質(ハンドル)FCD450 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4 接続方式管フランジ 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 材質(ジスクホルダ)C3771 バルブ種類グローブバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ