商品豆知識
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)185以下
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ玉形弁
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、300
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数4
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)159以下
最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス5K
バルブ玉形弁
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、300
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS403
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格JV4-2適合品
接続方式ねじ込み形JIS B 0203
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)FCD-S
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
種類玉形弁
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)C3771
バルブ種類グローブバルブ
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
関連キーワード