6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)185以下 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ玉形弁
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)304SS 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット 種類玉形弁 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~183 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格JV4-2適合品 接続方式ねじ込み形JIS B 0203 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)FCD-S 材質(ハンドル)FCD450 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4 接続方式管フランジ 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ