カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 科学研究・開発用品(1)

「玉形弁 ねじ込み」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅グローブ弁 J10BGシリーズ 東洋バルヴ青銅グローブ弁 J10BGシリーズ東洋バルヴ
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
青銅 10K ねじ込み形,内ねじ 玉型弁
青銅10Kねじ込み形ディスク入り玉形弁 大和バルブ青銅10Kねじ込み形ディスク入り玉形弁大和バルブ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)20A以下:NBY、25A以上:CAC406、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4バルブ種類ストップバルブ
青銅100型ねじ込み形玉形弁 大和バルブ青銅100型ねじ込み形玉形弁大和バルブ
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁大和バルブ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁大和バルブ
3,398税込3,738
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
青銅10Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ青銅10Kねじ込み形玉形弁大和バルブ
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)CAC406寸法H(mm)84寸法D(mm)55接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ストップバルブ
青銅5Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ青銅5Kねじ込み形玉形弁大和バルブ
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
グローブバルブ汎用10K 桑名金属工業グローブバルブ汎用10K桑名金属工業
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)桑名金属工業
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)桑名金属工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁桑名金属工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業日立金属グローブバルブ10K桑名金属工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ10K 青銅製玉形弁(メタルシート)東洋バルヴ
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ)JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)KシリーズKITZ(キッツ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)JIS 10K青銅製玉形弁 JシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁桑名金属工業(6件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
SCS13ディスク入玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13ディスク入玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS14玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE 桑名金属工業10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE桑名金属工業
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら