カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
    • グローブバルブ(36)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業(26)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 東洋バルヴ(1)
  • 大和バルブ(6)
呼び径(A)
  • 25(36)
接続方式
  • ねじ込み形(16)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(19)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(22)
  • 鋳鉄(12)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(16)
  • 使用流体(14)
  • 使用流体(14)
  • 使用流体空気(14)
  • 使用流体蒸気(14)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/4(7)
  • 3/8(26)
  • 1/2(36)
  • 3/4(36)
  • 1-1/4(34)
  • 1-1/2(37)
  • 2(38)
  • 2-1/2(22)
  • 3(23)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(3)
  • 12(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(6)
バルブ種類
グローブバルブ(4)
その他・グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(2)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.37(4)
  • 1.4(6)
  • 2.0(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.7・1.0・1.2・1.37・1.4・2.0・2.2・2.5・2.8
ハンドル形状
  • 丸形(30)
丸形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「玉形弁」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁大和バルブ
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁大和バルブ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁大和バルブ
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
青銅5Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ青銅5Kねじ込み形玉形弁大和バルブ
5,598税込6,158
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
マレブル汎用玉形弁【フランジ】 桑名金属工業マレブル汎用玉形弁【フランジ】桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE)桑名金属工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)桑名金属工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)桑名金属工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB)桑名金属工業
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁桑名金属工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業日立金属グローブバルブ10K桑名金属工業
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業日立バルブ グローブバルブ10K桑名金属工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ10K 青銅製玉形弁(メタルシート)東洋バルヴ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ KITZ(キッツ)JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)KシリーズKITZ(キッツ)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)JIS 10K青銅製玉形弁 JシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁桑名金属工業(6件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)桑名金属工業
7,990税込8,789特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW) 桑名金属工業800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW)桑名金属工業
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
形状ストレート材質(本体)A105形式800LB規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)接続方式ソケットウェルドハンドル形状丸形口径レジューストポート材質(弁箱)鍛鋼(A105)
SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13ディスク入玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13ディスク入玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ソフトハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS14玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS14玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・フランジ桑名金属工業
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 フランジ・強化P FE 桑名金属工業10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 フランジ・強化P FE桑名金属工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE 桑名金属工業10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE桑名金属工業
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K)KITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様外ねじ 玉形弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類グローブバルブ
玉形弁特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら