42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)185以下 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ玉形弁
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)159以下 最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ玉形弁
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット 種類玉形弁 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~183 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)185以下 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S バルブ種類グローブバルブ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類グローブバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

桑名金属工業玉形弁(フランジ形)
形状ストレート 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様一般用 形状ストレート 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式ねじこみ 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式フランジ 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)FCD-S 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011適合品 材質(フタ)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5 素材青銅 材質(弁棒)NBY バルブ種類ストップバルブ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-2 バルブ種類ストップバルブ
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)FCD-S 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-4 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-2 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)FCD-S 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材ダクタイル鋳鉄 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ストップバルブ
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様一般用 形状ストレート 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式フランジ 材質(シート)HF ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート タイプユニオンボンネット 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス) 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~183 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 種類ディスク入り玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 種類ディスク入り玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ガス用 形状ストレート 種類玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) 使用流体ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ガス用 形状ストレート 種類玉形弁 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス) 使用流体ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCMB-S35
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)A105 形式800LB 規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト) 接続方式ソケットウェルド ハンドル形状丸形 口径レジューストポート 材質(弁箱)鍛鋼(A105)
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)