20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック アズワン品番65-3894-33
1台
14,300 税込15,730
欠品中

4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック 材質ABS(本体ケース) 質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含) 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8 動作表示赤色LED 使用場所屋外/屋内 音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3 関連資料(0.3MB) 防水性防滴構造 音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

つくし工房吊荷警報器
使用電池単三乾電池×4本 音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共) 使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×165 質量(g)380(単三乾電池4本含む) 材質ABS樹脂、シリコン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

電子ホイッスル モノタロウ 動画あり
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)約80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39 音量(dB)約120 取扱説明書(1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本付(動作確認用) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付) アズワン品番64-9510-45 音量(dB)約125
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。 合図音切替スイッチ メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 音量(dB)約120 質量(g)80(電池、ストラップ含む)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)35 電池(ボタン)LR44×3個
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220 最大出力(W)10 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電子ホイッスル
寸法(mm)40×165×40 セット内容本体×1 材質ABS 包装形態化粧箱 質量(g)100
1個
2,637 税込2,901
当日出荷

電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。 一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける 必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。 大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。 セット内容収納袋、電池取り出し具 材質PVC イエロー 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5 電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に セット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1 電源単4形乾電池×3本(市販品) 騒音値(dB)約85~105/m 防滴構造IP×5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ幅(mm)12Φ 切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。 (フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして 材質ロープ:ポリエステル フック:スチール 長さ(m)5 ロープ径(Φmm)12 フック全長(mm)218 フック径(mm)50
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

EKB130 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル グリーンクロス 動画あり
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 材質ABS樹脂 付属品ストラップ・乾電池(2本) 質量(g)80 使用電池単4乾電池 アズワン品番64-6568-77 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。
仕様耐雨性可 定格電圧(V)DC9(乾電池式) 定格電流(A)0.03以下 発音体セラミック(断続)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスセフティ介錯ロープ
介錯ロープの使用時に3M離れられるように赤と緑で色分けしています。見える化で安全作業ができます。
用途介錯ロープ 仕様Φ12ポリエステルスパン、片大口径フック、ヒートカット加工
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。 全長(m)5 外径(mm)12 仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済 トラスコ品番171-8328 材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷