4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使用電池単三乾電池×4本
音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共)
使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×165
質量(g)380(単三乾電池4本含む)
材質ABS樹脂、シリコン
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)約80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39
音量(dB)約120
取扱説明書(1.8MB)
こんなお得な商品も!
電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本付(動作確認用)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)
アズワン品番64-9510-45
音量(dB)約125
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック
アズワン品番65-3894-33
1台
¥14,300
税込¥15,730
欠品中
トラスコ品番826-3751
材質ナイロン
質量(g)2
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。
(フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして
材質ロープ:ポリエステル フック:スチール
長さ(m)5
ロープ径(Φmm)12
フック全長(mm)218
フック径(mm)50
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
006p乾電池1個使用。
電池寿命連続200H。
仕様耐雨性可
定格電圧(V)DC9(乾電池式)
定格電流(A)0.03以下
発音体セラミック(断続)
【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に
セット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1
電源単4形乾電池×3本(市販品)
騒音値(dB)約85~105/m
防滴構造IP×5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35
電池(ボタン)LR44×3個
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。
合図音切替スイッチ
メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
音量(dB)約120
質量(g)80(電池、ストラップ含む)
こんなお得な商品も!
電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。
一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける
必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。
大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。
セット内容収納袋、電池取り出し具
材質PVC
色イエロー
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5
電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール
トラスコ品番416-8135
質量(kg)1.47
電源単3電池×4本(別売)
寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
寸法(mm)40×165×40
セット内容本体×1
材質ABS
包装形態化粧箱
質量(g)100
1個
¥2,637
税込¥2,901
当日出荷
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質特殊鋼
70mm・90mm共用タイプです。
材質塩化ビニール
寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
SOS音付です。音色は計3種。初心者の方も使いやすいシンプル設計です。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など
トラスコ品番497-4810
セット内容ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付き。
材質ABS樹脂
幅(mm)117
色赤/黒
高さ(mm)32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。
ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。
モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。
ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
用途ヘルメットでの識別に。
適合フチなし/ありヘルメット
材質ネオプレーンゴム
寸法(mm)70×310
関連キーワード