7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm タイプクリア 厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。狙った音を集中的に収音できる単一指向性のモノラルタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約12.5 周波数(Hz)200~12000 外形寸法(mm)Φ14×135 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) インピーダンス出力1.8kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3極ミニプラグ 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)37(0dB=1V/Pa、1kHz)
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約12.5 周波数(Hz)300~15000 外形寸法(mm)Φ13×140 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) 感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス出力:1.5kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性単一指向性(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)マイクロリール L100C 30M F/シースネイク
エコ商品
シースネイクマイクロリールビデオ検査システムは小型で操作性が良く、曲管通過の検査に適しています。 通常の検査システムの2分の1という軽量小型設計で、トラックへの積み込みや現場への持ち込みが簡単。既存のシースネイクモニターやマイクロCA-300デジタル検査カメラと組み合わせて使用可能。 ステンレス製カメラヘッドの耐久性と信頼性の高い構造によって長寿命を実現、長期持続する高輝度ライトによって優れた視認性を確保。 マイクロドレンより硬いプッシュケーブルにより、最大30mの管路検査が可能。 切り詰め修理可。”切り詰め修理”とは、ケーブルが断線した場合、修理センターでケーブルを切断し、再度カメラヘッドを取り付ける修理を指し、検査できる距離は短くなってしまいますが、ケーブルをまるごと新品に交換する必要がなく、より長くお使いいただけます。 この商品はお客様からのデモンストレーションのご依頼を承っております。
ケーブル長(m)30 仕様カウンター:取付可能(オプション) 付属品ゾンデ、ボールガイド(35338・40598)×各1個、カウンター 長さ(mm)337 幅(mm)168 質量(kg)4.7 高さ(mm)361 周波数(Hz)ゾンデ:512 寸法(Φmm)カメラヘッド:25 適合管径(Φmm)38~100(150) 照明LED6灯 解像度510×496 NTSC RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6.7 深度(m)防水:81
1個
849,800 税込934,780
翌日出荷

HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 静止画サイズ3264×1836(約600万画素) PC接続USB2.0 フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080) 動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存) レンズマウントCマウント 対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー 端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 静止画サイズ3264×1836(約600万画素) PC接続USB2.0 フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080) 動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存) レンズマウントCマウント 対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷