こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
材質(本体)アルミ
先芯丸芯
インク油性(顔料インク)
商品タイプ使い切り本体
握り易い形状。本体へ替芯1本入れ。
用途鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン
商品タイプ本体
芯径(mm)2
材質(本体)プラスチック
質量(g)12
方式ノック式
本体寸法(mm)Φ9×144
芯材クレヨン
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大12.4
全長(mm)141
質量(g)12.4
タイプツイン
線幅(mm)細/1.2、極細/0.7
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大23.6
全長(mm)145
質量(g)23.5
タイプツイン
線幅(mm)太/8、中/2
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。
用途鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。
線幅(mm)約2
主な用途鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート
使用場所屋内用
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM
寸法(mm)20×16×143
質量(g)20
タイプシングル
線幅(mm)3
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。
メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。
大容量なのでフルハーネスも入ります。
ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。
またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
濡れている素材にも筆記可能。
滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。
長さ(mm)125
質量(g)22
径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

ペンスタンド 角型
モノタロウ
¥199
税込¥219
しっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。
タイプ角
本体寸法(mm)72×72×111(幅W×奥行D×高さH)
仕様ウレタンパッド付
材質スチール(粉体焼付塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱70度。夏の車内でも溶けません!。耐冷-15度。冬の寒冷地でも使えます!。建設などの高所作業にも便利!手やポケット内の汚れも軽減!。濡れ面にも書けて、雨でも消えません!
用途道路作業はもちろん、建設業、水道配管、タイヤ販売、住設、護岸作業、港湾検品、石材商、大工、木材業などあらゆる現場で活躍します。
使用温度範囲(℃)-51~70
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.1
自然長(mm)250
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
単品で揃えるより断然お得なマーカーのセットです。
お子様に人気のビビットカラー8色セット・淡い色が表現できるパステル8色セット・ビビットとパステルが両方楽しめる16色セットがございます。
全て、細字・太字のツインタイプです。マーカーが平置きできるパッケージなので、保管方法を間違える心配も少なくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
キャップなしでも48時間ペン先が乾かない。
便利なツインタイプマーカー。
油性
用途コンクリート・木材・ダンボールなどに。
線幅(mm)細1・太3
質量(g)13
商品タイプ使い切り本体
クッキリと濃い筆記線の油性マーカー。
使用中はキャップを本体の後ろに差し込めます。
用途ガラス・プラスチック・鉄鋼材・化粧合板などのマーキングに。
線の太さ細字
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
耐熱塗料をマーカーペンタイプにした商品で手軽に着色することができます。
用途各種の熱実験や生産現場でのマーキング。金型のマーキング用に。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄、セラミックス、ガラスなど
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ペンスタンド 丸型
モノタロウ
¥139
税込¥153
しっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。
本体寸法(mm)83×106(直径Φ×高さH)
タイプ丸
仕様ウレタンパッド付
材質スチール(粉体焼付塗装)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×106
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単装着、驚異の復元力
昼間、夜間を問わず優れた視認性
安全、作業の手間をはぶく、そして安価
NETIS登録 QS-100030-VE
現場に合わせた様々な使い方で安全向上
マイクロプリズム製品で光源へまっすぐ光を返すという再帰反射の特徴を利用した反射素材
材質マイクロプリズム反射材、(貼付部)ブチルゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×30
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単装着、驚異の復元力
昼間、夜間を問わず優れた視認性
安全、作業の手間をはぶく、そして安価
NETIS登録 QS-100030-VE
現場に合わせた様々な使い方で安全向上
マイクロプリズム製品で光源へまっすぐ光を返すという再帰反射の特徴を利用した反射素材
材質イクロプリズム反射材、ブチルゴム(貼り付け部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×30
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103
RoHS指令(10物質対応)対応
ブックエンドとしても使えるペンスタンドです。
筆記具・付箋・クリップなど卓上で使う小物を収納することができます。
深さの異なるポケットで使い方に合わせた収納ができる!
底板は左右どちらかに取り付けられます。(左専用底板、右専用底板が付属しています)
用途書斎(筆記具)・会社(事務用品・小物)・お部屋(化粧品)
材質本体/底面:ABS樹脂、底面滑り止め:EVA
質量(g)222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×155×180
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×103
RoHS指令(10物質対応)対応
RT112 Android タブレット用のスタイラスペン(5.5mm)です。コイルストラップ付きです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
縦に重ねてスッキリ収納、使用時は広げて効率アップ。ありそうでなかった働き方改革収納。重箱の様に重ねた状態から、使う時に広げるイメージです。持ち運びに便利な各段ロック機構付。マット磁器ライクな表面仕上げ。ペンも付箋もスッキリ収納。よく使う1本が見つかる、効率アップのペンスタンド。
材質ABS(本体・仕切り)、ポリエチレンフォーム(ペン立て底の緩衝材)
質量(g)約200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×151
構成ペン立て×1、浅カップ×1、仕切り×1、底カップ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。
運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m
材質(ケース)ABS、プラスチック
LED色赤
光源(nm)650~660
保存温度範囲(℃)-20~60
受光素子フォトセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)30×23
動作温度範囲(℃)0~50
読取深度(mm)1
読取角度(°)45~90
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。
用途検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。
セット内容赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット
伸度(%)4
テープ厚さ(mm)0.090
引張強度(N/cm)33
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)580
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様楕円吹きノズル付
タイプ太線用
乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60
主成分アクリル樹脂塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1080mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
タフなペイントでどんなところにもペンキのようにクッキリ濃く書ける。タフなインクで水に濡れたところにも書ける。タフなペン先はアスファルトなどのざらついた表面でもつぶれにくい。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングができます。環境に優しいインクだからどんな素材にも安心して使えます。
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)2
材質(本体)アルミ
質量(g)21
材質(軸)先軸/PP
材質(キャップ)PP
寸法(Φ×Lmm)15×145
インク油性顔料(ノンキシレン)
入数10本
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ中字
「書く」と「開ける」を1本で!ダンボールに押し当てて引く!ダンボールが開けられるオープナー付。
キャップ先端のオープナーでダンボールに貼られたテープを裂くことができます。
荷物の中身を傷つけにくい
用途カッターを持ち込めない現場に
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線幅(mm)太/6、細/2
仕様オープナー付
適合(テープ)クラフトテープ、布テープ
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ太字・細字
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト
電球の種類LED
色ブラック
使用電池充電池
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
材質シリコーンゴム
質量(g)29
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デスクオーガナイザー 回転式
モノタロウ
¥649
税込¥714
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×103
RoHS指令(10物質対応)対応
インク色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
インク色青
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンディボード 伸縮式
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。
マーカーホルダー付。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)15~70
シール長さ(mm)10~150
最大外径(mm)(巻)115
トラスコ品番390-5578
質量(kg)1.6
電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)ピーク時1.3(15V
巻数巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。
カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。
用途建築現場などの基準出しに使用する水糸
色ブラック
材質ポリエステル
質量(g)125
本体寸法(mm)Φ79×48
RoHS指令(10物質対応)対応
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
トラスコ品番184-1818
材質本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
厚さ(mm)0.25
色黄
質量(g)20
取付方式安全ピン
縦(mm)120
横(mm)30
表示内容無地
質量(g/枚)2
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ