9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」 質量(kg)5.5 ホワイト タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
1個
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニトレンドユニトイレ・ミニ
エコ商品
簡易式トイレでありながら、100Kg近くの体重にも耐えられる。 工事現場・キャンピングカー・船舶等での簡易トイレとしても使用できます。
使用可能回数5回分 付属品持ち運び用バック、 ユニパック(吸水シート付トイレパック)×5枚 材質(フレーム)アルミニウム、(便座・フタ)ポリプロピレン 質量(kg)3 使用時寸法(mm)幅460×奥行425×座面高430 折りたたみ寸法(mm)縦460×横600×幅90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

気になる尿便に直接スプレーし、すばやく強力分解・消臭。 使用済のオムツやオムツ回収ボックス、ポータブルトイレなどの気になる尿便の臭いをすばやく取り除きます。
シリーズサニピュア 使用場所トイレ、介護現場 危険物の類別非危険物
1個(500mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可) 防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面 バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場 レストランなどの厨房、トイレ 水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など) その他、水や油ですべりやすい箇所 タイプ土足用 全厚(mm)0.8
1袋(10枚)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」。水洗式なのでとても清潔。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。前モデルより全高を20mmプラス。座りやすさと携帯性を両立させました。洗浄水タンク容量15L。汚物タンク容量12L。連続使用回数(目安)約33回。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」を採用。水洗方式は、押しやすい「ピストンポンプ」を採用と使いやすい機能を装備した高機能タイプ。製品サイズ : 高330×幅383×奥行427mm製品重量(乾燥重量) : 3.4kg
用途水洗式ポータブルトイレ タンク容量(L)15(洗浄水)、12(汚水) 目盛(洗浄水タンク)なし/(汚水タンク)あり 方式【水洗】手動式(ピストンポンプ) 連続使用回数約33回(目安)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメイトポータブルトイレ
エコ商品
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。汚水タンク目盛りなし、ジャバラポンプを採用したベーシックモデル
用途キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」 仕様水洗手動式(ジャバラポンプ) 質量(kg)3.3 ホワイト タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×383×427 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可) 防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面 バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場 レストランなどの厨房、トイレ 水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など) その他、水や油ですべりやすい箇所 タイプ土足用 長さ(m)15 全厚(mm)0.8
1巻(15m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点マルチ分配器
エコ商品
1入力を3系統の出力に分配し、個別に「出力時間の選択」や「接点の切替え」をすることができ、また「リセット入力端子」も合わせもったマルチな分配器です。運用例。トイレ・浴室用押しボタンを押すと、本機に接続されたチャンネル表示盤や、表示灯が報知動作を行います。現場で復旧スイッチを押して復旧操作することで、本機に接続された各種機器も復旧します。様々な製品に連動可能です。1入力を3系統の出力に分配します。入力:無電圧a接点/b接点切替式。出力:無電圧c接点×3。出力時間は「入力と同期/連続出力」を3系統の各出力ごとに選択できます。リセット入力端子付き無電圧a接点入力により、出力を復旧できます。環境への配慮。病院や介護施設の美観に配慮した、白色の外観色を採用しました。その他。電源は、AC100VまたはDC12Vの2WAYです。表面LEDで、入力と出力の状態をリアルタイムに表示します。
質量(g)約350 消費電力(W)AC100V使用時:6以下 出力接点方式:無電圧c接点×3、接点容量:DC30V 0.5A 電源出力:DC12V・200mA(AC電源で動作時のみ機能) 表示電源表示(通電時:緑色LED点灯)、入力表示(信号入力受付時:緑色LED点灯)、出力表示×3(各出力動作時:緑色LED点灯) センサー入力:無電圧a接点またはb接点×1(設定スイッチで切替) 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 又は DC12±10%(併用禁止) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×50.7 消費電流(mA)DC12V使用時:160以下 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) リセット無電圧a接点×1 出力動作信号入力と同期出力、又は連続出力。出力毎に個別選択可(設定スイッチで切替) 設置場所屋内(壁面) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷