IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db
仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター
色イエロー
電源専用充電池
本体寸法(mm)Φ41×161
本体質量(g)約228(電池含)
対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級IP68
使用電池専用充電池
明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50
照射距離(m)パワー:140、ロー:65
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2752
本体寸法(mm)Φ45×170
本体質量(g)約219(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×170
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15
アズワン品番65-1955-18
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2749
本体寸法(mm)Φ45×163
本体質量(g)約187(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×163
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.75
光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15
アズワン品番65-1955-17
照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード