3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

本体主要部がアルミダイガスト製。 高い精度を誇るモーター内部機構。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。 本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)45 羽根枚数4枚 質量(kg)4.8 タイプ床置き式 スイッチ3段式回転 定格電圧(V)AC100 角度(°)仰ぐ上下:15 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×305×600 風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123 首振角度(°)左右:40 風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293 風量調整3段階 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策 ハネ径(cm)35 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 羽根枚数3 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460 安全装置サーマルプロテクター 消費電力(W)(50/60Hz)35/40 騒音値(dB)65 電源電圧(V)100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56 風量調整3段階(強・中・弱) 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-2476-76 電源コード(cm)185 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1台
17,580 税込19,338
翌々日出荷