現場用日よけテント向け天幕のみ。
テント使用中の劣化や汚れの際、天幕のみを取り替えられます。
材質オックスフォード600D塩ビコーティング
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
業務用日除けテント!設営・撤収が簡単!所要時間1~2分程度!半横幕付で日除け効果UP!【3~4 名用】用途:受付・案内所の他、熱中症対策にも適しています。天幕脱着不要の便利さ、設営・撤収の手軽さはイージーアップと同等ながら、半横幕付、切妻屋根の個性派モデルです。切妻テントは、複数台並べて設置した場合に、広い屋根下スペースを確保できるだけでなく、向きによって見た目の印象に変化が生まれるという特徴があります。イージーアップテントの日本総輸入元である来夢が手掛けた初のオリジナルモデル!
用途熱中症対策スペース、受付・案内所スペース、工事現場の日除け休憩用スペース等、
色天幕:白(ホワイト)
寸法(m)2.7×2.7
付属品ローラーキャリーバック/杭
質量(kg)19
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)18×18×154
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「熱中症注意」の文字を入れております!
直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV対策品です!
ボタンを押しての開閉が可能
ポールの伸縮も可能に
別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒にご使用下さい!
用途工事・作業現場用パラソル
材質パラソル:ポリエステルUVカット仕様 / ポール:スチール・PE
全長(mm)全開時パラソル:約1750
質量(kg)1.8
色パラソル:ブルー/ポール:白
高さ(mm)約1200~2100
直径(mm)32
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色ブルー
付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
材質(天幕)ポリエステル
たった2名で設営撤去可能。
特徴的な40mmの6角支柱が最高強度を実現。
赤いレバーを押すだけでロックが解除。
ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節可能です。
レバーを回すだけで天幕の張りを実現する天幕調整機能付き
金属製メタルプレート採用だから壊れにくく丈夫な設計
用途日除け
休憩用テント
運動会
各種イベント
現場休憩用
材質/仕上天幕:600デニール(PVC加工)、フレーム:アルミパイプ
色天幕色:白
棟高(m)3.08
フレーム直径(mm)40
奥行(m)3.0
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工
高さ2段階調整 天幕ポリエステル撥水性・190D厚・ブルーUVカット率99%・杭(15cm)×4本・キャリーバッグ付
材質スチール脚25・20mm角
色ブルー
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
材質(天幕)ポリエステル
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
デイキャンプやピクニック、海水浴など2~3人でお使いいただけるワンタッチシェードです。パラソルのように簡単に開閉できるので、女性でも設置や撤収が可能です。ペグ付きなので、風に飛ばされにくいです。日差しを遮り、風を通すので涼しく快適です。スリムでコンパクトに収納できるので自宅保管時や車載事も場所を取りません。持ち運びに便利なキャリーバッグ付きです。
セット内容シェード本体1個、ペグ(ペグ用収納袋付き)7本、ロープ2本、キャリーバッグ1個
材質生地部:ポリエステル100%、ポール:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3440×1440×1220
収納時寸法(mm)約1230×150×120
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
種類アップテント
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
設営が簡単で持ち運びに便利なタープ。さまざまなイベントで大活躍。シルバーコーティングで最大UV約99%カット
用途日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。タープ テント イベント 集まり 日陰 お祭り 体育祭 集会 フェス 簡単設営
付属品ロープ×4本、ペグ×8本
材質フレーム:スチール、天幕:ポリエステル
耐水圧(mm)1000
材質ポリエステル(PE加工)
寸法(cm)(約)125×21×21
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
種類アップテント
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
組立て・収納かんたん60秒で完了!
軽量でコンパクトのかんたんテント3は部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
また部品の紛失なども心配ありません。
「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。
用途防災・救護用として
イベント・セールスプロモーション
学校での紫外線対策として
寸法(cm)180×180
付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)21.2
全高(cm)259~275
組立方法ワンタッチ式(一体型)
支柱4本
軒高(cm)162~178
収納時寸法(cm)24×24×127
材質(天幕)ポリエステル500D
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数5人
ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×130
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
付属品ロープ10本、ペグ14本
質量(kg)14.5
色ホワイト
タイプ重りなし
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256
高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123
間口(m)3
適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。
周囲加工、ハトメ加工を含みます。
ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。
寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として
材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン
厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3
質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206
幅(m)0.5~15
高さ(m)0.5~15
サービス分類オーダー・加工
UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。
仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付
色白
長さ(m)2
幅(m)1
生地デュポン社製タイベック素材使用
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さのパーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に
規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム直径(mm)31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。運びやすい重さの全6パーツ構成です。ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け。休憩用テント。運動会。各種イベント。現場休憩用
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレート
セット内容フレーム1台、天幕1張
軒高(m)2
棟高(m)3.07
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
組立方法パイプ組み立て式
奥行(m)3.55
フレーム(mm)Φ31.8
間口(m)7.07
材質(天幕)ポリエステルターポリン
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。運びやすい重さの全6パーツ構成です。ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け。休憩用テント。運動会。各種イベント。現場休憩用
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレート
セット内容フレーム1台、天幕1張
軒高(m)2
棟高(m)3.07
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
組立方法パイプ組み立て式
奥行(m)3.55
フレーム(mm)Φ31.8
間口(m)5.31
材質(天幕)ポリエステルターポリン
適合用途日よけ用、運動会用
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。運びやすい重さの全6パーツ構成です。ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け。休憩用テント。運動会。各種イベント。現場休憩用
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレート
セット内容フレーム1台、天幕1張
軒高(m)2
棟高(m)2.8
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
組立方法パイプ組み立て式
奥行(m)2.67
フレーム(mm)Φ31.8
間口(m)3.55
材質(天幕)ポリエステルターポリン
適合用途日よけ用、運動会用
関連キーワード