89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット 材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC27~35 熱処理焼入
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツール球面座金
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。 内径(Φmm)26.0 外径(Φmm)48 トラスコ品番368-3354 高さ(mm)15.0 適合ボルト径M24
1組
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ742-SUS 球面座金
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューストロング販売球面座金
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ742 球面座金
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質S45C 表面処理四三酸化鉄皮膜 硬度HRC35~40 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
529 税込582
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツール大球面座金
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GR-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.3 寸法H(mm)2.3 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)6.4 適合ねじM6
1個
135 税込149
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ニューストロング販売球面座金(上下1組)
エコ商品
大型の加工物で傾斜があり、クランプする際に使用出来ます。
用途クランプ作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤ球面座金(SUS)
エコ商品
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。 凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)球面座金
凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途ボルトと座面のミスアライメント吸収 1袋入数(個)1 角度θ(°)3 材質(本体)SUS304
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤ球面座金(SUS)連結タイプ
エコ商品
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
エコ商品
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GR-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.2 寸法H(mm)3.2 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
150 税込165
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GR-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
200 税込220
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56 エスコ品番EA637GR-30 材質焼入鋼 厚さ(mm)11.2 寸法H(mm)11.2 外径(Φmm)56 寸法D1(mm)31 適合ねじM30
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)44 エスコ品番EA637GR-24 材質焼入鋼 厚さ(mm)8.2 寸法H(mm)8.2 外径(Φmm)44 寸法D1(mm)25 適合ねじM24
1個
920 税込1,012
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GR-14 材質焼入鋼 厚さ(mm)5.0 寸法H(mm)5.0 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)15 適合ねじM14
1個
365 税込402
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼
エコ商品
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様適合ボルト呼び径:56 トラスコ品番849-8655 材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理 高さ(mm)23 内径(Φmm)58 外径(Φmm)103 静耐荷重(kN)960 寸法h4(mm)39.3 ねじ締付トルク(N・m)9793 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM56
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92 エスコ品番EA637GR-48 材質焼入鋼 厚さ(mm)21 寸法H(mm)21 外径(Φmm)92 寸法D1(mm)50 適合ねじM48
1個
9,260 税込10,186
8日以内出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30 エスコ品番EA637GR-16 材質焼入鋼 厚さ(mm)5.3 寸法H(mm)5.3 外径(Φmm)30 寸法D1(mm)17 適合ねじM16
1個
400 税込440
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68 エスコ品番EA637GR-36 材質焼入鋼 厚さ(mm)14 寸法H(mm)14 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)37 適合ねじM36
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24 エスコ品番EA637GR-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.6 寸法H(mm)4.6 外径(Φmm)24 寸法D1(mm)13 適合ねじM12
1個
235 税込259
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78 エスコ品番EA637GR-42 材質焼入鋼 厚さ(mm)17 寸法H(mm)17 外径(Φmm)78 寸法D1(mm)43 適合ねじM42
1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36 エスコ品番EA637GR-20 材質焼入鋼 厚さ(mm)6.3 寸法H(mm)6.3 外径(Φmm)36 寸法D1(mm)21 適合ねじM20
1個
570 税込627
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
エコ商品
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 仕様適合ボルト呼び径:42 トラスコ品番849-8696 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) 高さ(mm)17 内径(Φmm)43 外径(Φmm)78 寸法h4(mm)39.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM42
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー
エコ商品
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。 トラスコ品番849-8717 材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理 高さ(mm)7 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)13 静耐荷重(kN)max. :9 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ナベヤ球面座金(SUS)連結タイプ
エコ商品
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
外径(Φmm)44 厚さ(mm)15.4 材質SUS303 質量(g)217 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。締付トルクは強度クラス8.8のネジを基準とします。場合によっては与圧を考慮してください(摩擦係数は0.14)。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、仕上げ:リューブライト処理
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
エコ商品
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
1箱(10個)ほか
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
469 税込516
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)