2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光
エコ商品
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.3 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)26.6 本体秋田杉(古色) ランプLED一体型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 明るさFLR40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和ベースライト 非調光
エコ商品
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.3 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)26.6 本体檜(ワックス) ランプLED一体型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 明るさFLR40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)45 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ