レンズ表面はハードコートされているので傷がつきにくいです。
レンズ内側は曇り止め加工されているのでレンズがくもりません。
装着時に隙間が出来にくいゴーグルです。
ヘッドバンド角度調節可。UVカット。JIS規格品です。
仕様通気孔付。レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可
機能曇り止め加工、ヘッドバンド角度調節可、UVカット
形状ゴーグル型
レンズ防曇
材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
寸法(mm)193×85
質量(g)115
レンズ色透明
材質(フレーム)軟質ビニール
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐衝撃性の高いポリカハードコートを使用しています。眼鏡の上からかけるオーバーグラスとして使用できます。つるの部分が伸縮自在なので、顔に合わせてぴったりフィットします。JIS規格品です。UV99%以上カット
質量(g)48
つるの角度調整が可能なので、顔や頭に合わせてフレームが広がり、ぴったりフィットします。ANSI規格品です。UV99%以上カット
質量(g)27
レンズポリカハードコート
機能つる角度調節可、UV99%以上カット
紫外線カット99%以上
つるの長さと角度が調節可能なので、顔や耳にぴったりフィットします。レンズも曇り止め加工が施してあるので、密着性が高い分、空気が中にこもって曇ってしまうといったことも防げます。
質量(g)25
レンズポリカーハードコート
機能つる伸縮可・角度調節可能・曇り止め
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。
また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
角度調整可、ツル調整可
形状一眼型
機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可
質量(g)32
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
調整機能長さ・角度調整可
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。
ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様JIS規格品
形状一眼型
質量(g)42
加工硬化処理
レンズ防曇
機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可
材質(フレーム)ナイロン
アズワン品番1-6465-01
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード