カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 物流用品(1)

「理研 油圧ホース」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット今野製作所(EAGLE)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。トラスコ品番537-1234材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:701回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1有効油量(L)0.5吐出口径Rc3/8適合シリンダ単動式口径Rc3/8
高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)高圧ゴムホースRIKEN(理研機器)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
70MPa 水用高圧ナイロンホース RIKEN(理研機器)70MPa 水用高圧ナイロンホースRIKEN(理研機器)
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。 口金の材質はステンレス製です。 標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
材質ナイロン使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)70概略質量(kg/m)0.21容積31.2(cm3/m)、膨張:4.8(cm3/m)ホース長さ(mm)2ねじ径R3/8最小曲半径(mm)55
超高圧ホース(200MPa) RIKEN(理研機器)超高圧ホース(200MPa)RIKEN(理研機器)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
内径(Φmm)5外径(Φmm)11.1材質プラスチック使用温度範囲(℃)-40~50最高使用圧力(MPa)200最小曲げ半径(mm)120適合流体鉱物性作動油
高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース NHRIKEN(理研機器)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。
口径R3/8内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.8材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)70最小曲げ半径(mm)60適合流体鉱物性作動油
高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース HRIKEN(理研機器)
51,013税込56,114
1個
4日以内出荷から35日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70適合流体鉱物性作動油
高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース NHRIKEN(理研機器)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース HRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
200MPAシリーズ 超高圧ホース RIKEN(理研機器)200MPAシリーズ 超高圧ホースRIKEN(理研機器)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
高圧ナイロンホース(100MPa) RIKEN(理研機器)高圧ナイロンホース(100MPa)RIKEN(理研機器)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホース長さ(m)10内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)55適合流体鉱物性作動油口径R3/8
高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)高圧ゴムホースRIKEN(理研機器)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
低圧ホース RIKEN(理研機器)低圧ホースRIKEN(理研機器)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から30日以内出荷
ストレートナー RIKEN(理研機器)ストレートナーRIKEN(理研機器)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
アンチスパッタホース RIKEN(理研機器)アンチスパッタホースRIKEN(理研機器)
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
100MPAシリーズ 高圧ナイロンホース RIKEN(理研機器)100MPAシリーズ 高圧ナイロンホースRIKEN(理研機器)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら