21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球40W
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 消費電力(W)40 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)72 質量(g)14 外径D(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 電球形状ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口金E10 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-38 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)5
1個
2,940 税込3,234
当日出荷

1パック(2個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約500 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×127 光源寿命設計寿命:40000時間 配光角度(°)180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)
1,070 税込1,177
当日出荷

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口金E17 定格寿命(時間)2000 電球の種類ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

径(Φmm)32 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

冨士電球工業メタハラ水中灯
集魚灯として戦力になること間違いなし! 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 拓洋理研製灯具に適合可能です。
周波数(Hz)60 電流(A)18 口金E39 ランプ効率(Lm/W)100 発光色緑色 安定器必要
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-25 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1セット(10個)
3,910 税込4,301
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S 電球の種類LED 光色昼白色相当 定格DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷

ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
1パック(2個)
256 税込282
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED 定格電圧(V)DC3.0(電池2本用) 口金P13.5S 電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm)32 光色白色
1個
475 税込523
当日出荷

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15d クリア
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)