ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番106-0041
材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)21
高さ(mm)160
質量(g)700
奥行(mm)80
ガス消費量(g/h)1010
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番135-3026
材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)28
高さ(mm)180
質量(g)700
奥行(mm)80
ガス消費量(g/h)1540
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(1個)
セット内容鉄製スタンド みにべ~fit B型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:490
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥25,600
税込¥28,160
5日以内出荷
安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)約1300
燃焼時間(分)連続約60
ガス容量(g)35
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303)
寸法(mm)103×49×130
質量(g)700
電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A
適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンドU-fit A型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:660
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥34,300
税込¥37,730
8日以内出荷
ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。
適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。
また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガスプロパンガス
仕様コック付
質量(g)約510
全高(mm)155
パイプ外径(Φmm)12
パイプ内径(Φmm)8
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)79×79×115
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)最高約1300
ガス容量(g)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き
仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など
トラスコ品番106-0043
材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)
幅(mm)28
高さ(mm)180
質量(g)700
奥行(mm)80
ガス消費量(g/h)1640
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。
K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンド
ホース長さ(m)0.8
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。
点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。
ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。
市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。
ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンド みにべ~fit A型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:490
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥29,880
税込¥32,868
8日以内出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(2個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンドU-fit B型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:660
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥36,300
税込¥39,930
8日以内出荷
支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
支柱径(Φmm)12
高さ(mm)660
材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製
寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード