14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。 米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。 材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 成分第四級アンモニウム塩、水 基材レーヨン不織布 適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス 不織布寸法(cm)15×30
1個(30枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。 米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。 揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。 成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水 基材レーヨン不織布
1個(80枚)ほか
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水 材質レーヨン不織布 商品タイプ本体
1個(60枚)ほか
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカルワンステップクロスPRO 本体
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20 商品タイプ本体
1個(440枚)
6,068 税込6,675
6日以内出荷

第四級アンモニウム塩含浸の環境の洗浄・除菌用ウエットクロスです。除菌・洗浄効果に優れた第四級アンモニウム塩を含ませた環境整備用ウエットクロスです。材質への影響が少なく環境の清掃に適しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 成分第四級アンモニウム塩、キレート剤、水 材質レーヨン不織布 シートサイズ(mm)180×300 商品タイプ本体
1個(60枚)
1,088 税込1,197
6日以内出荷

トイレに流せるタイプの界面活性剤含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。厚手のシートで汚れ等が手につきにくく、しっかり拭きとれます。材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。使用後はトイレに流すことができます。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水 材質水解性パルプ シートサイズ(mm)200×300 商品タイプ本体
1個(60枚)
779 税込857
6日以内出荷

オオサキメディカルワンステップクロス 本体
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20 商品タイプ本体
1個(440枚)
5,839 税込6,423
6日以内出荷

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。※レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質基布:ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 規格28cm×20cm 2ツ折 230枚入 商品タイプワイド
1個
4,588 税込5,047
6日以内出荷

病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。 たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol% 詰め替え用にはキャップ付き。 レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。 アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質レーヨン、ポリオレフィン ホワイト 規格指定医薬部外品(薬事法) シートサイズ(mm)150×300 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1袋(250枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000ppmの次亜塩素酸ナトリウム液を含浸させた除菌用ウエットクロスです。 0.1w/v%(1000ppm)に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。 取り出してすぐに使用することができます。 未開封の状態で2年間濃度を保持します。 腐食性の低い次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 材質基材:不織布 寸法(mm)200×140 材質(液体)(次亜塩素酸ナトリウム)次亜塩素酸ナトリウム液0.1w/v%(1000ppm) アズワン品番65-1842-52 商品タイプ携帯用
1個(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

三興化学工業ジャンボクリーン80
エコ商品
除菌効果がアップした不織布タオル。 大型容器であらゆる現場に簡単に持ち運びができ、確実に拭くことができます。 エタノール80%タイプ。
成分エタノール、塩化ベンザルコニウム シートサイズ(mm)150×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(300枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。
容量(mL)100 タイプウェット 主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤 液性中性 商品タイプ本体
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス用洗剤 トレシモンハード コスケム 動画あり
【環境配慮型リセット洗剤】環境に配慮した成分配合で、研磨加工されたステンレス素材に蓄積された頑固な汚れや、シリコン系洗剤ムラをすっきり落とし、ステンレス本来の色や風合いに戻します(リセット)。 使い方は簡単。クロスに原液をたっぷり含ませ、均等な力で表面を拭き汚れを除去、その後しっかり水拭きします。 日常用には、トレシモンソフトをご使用下さい。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど) 液性アルカリ性 形状液体
1本(500mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80%エタノールを含浸した酸性タイプの環境除菌用ウェットクロスです。 80%エタノールを含浸しています。 酸性タイプの液剤で、幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌 / 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 成分80vol%エタノール、イソプロパノール、リン酸、水 寸法(mm)クロス:150×300
1個(250枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)