29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000 材質特殊合成ゴム ブラック 使用温度範囲(℃)約-30~120 硬度65(デュロメータ タイプA) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)約-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
幅(mm)30 長さ(mm)300 材質【本体】特殊合成ゴム、【粘着剤】アクリル系 使用温度範囲(℃)約-30~120 寸法(幅W×長さL)(mm)30×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)2 材質特殊合成EPDMゴム グリーン 使用温度範囲(℃)約-40~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。 耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
幅(mm)100 長さ(mm)100 材質特殊合成シリコンゴム 乳白色 使用温度範囲(℃)約-70~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パッキンなどに 材質EPDM 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)2×30 使用温度範囲(℃)-20~80 アズワン品番64-5073-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
579 税込637
当日出荷

耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質合成ゴム ブラック 使用温度範囲(℃)約-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
38,980 税込42,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。
材質特殊ウレタン発泡材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート
RoHS
従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。
材質合成ゴム 幅(mm)300 長さ(mm)300 ホワイト 使用温度範囲(℃)約-30~120 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃)-50~70
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

シバタ工業安全軽半長 AK010
軽量で耐滑性能に優れています。 吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。 豊富なサイズ展開です。
用途土木、保線作業、造船、鉄工業 ブラック 機能軽量・耐滑・吸汗・抗菌 JIS規格JIST8101安全靴(作業区分軽作業L) 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)4.5 靴タイプ半長靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

環境配慮型ウレタンゴム系塗膜防水材です。伸びに優れ、一般の屋上防水、ベランダ、側溝、ひさしなど、幅広く使用できます。
用途平場用 ニューグレー 容量20Kg 比重1.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20000mL 危険物の性状非水溶性
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

マスク1層目にバイオマス不織布を使用した環境配慮型商品。耳ゴムにもこだわり、着け心地の良さを追求しました。
形状プリーツ リッチホワイト 入数(枚)40 構造3層 対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫) ひもタイプ耳ひも
1箱(40枚)
999 税込1,099
当日出荷

マスク1層目にバイオマス不織布を使用した環境配慮型商品。耳ゴムにもこだわり、着け心地の良さを追求しました。
形状プリーツ リッチホワイト 入数(枚)40 構造3層 対象花粉・飛沫・ウイルス(飛沫) ひもタイプ耳ひも
1箱(40枚)
999 税込1,099
翌日出荷

バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 動画あり
新開発の特殊帯電フィルタで、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを高次元で両立するとともに、環境に配慮し、非金属化を実現。また、顔のサイズに合わせてゴムバンドの長さを調整できるアジャストクリップや、マスクの復元性を高めるために保型層にインナーネットを組み込んだ一般粉じん向け国家検定防じんマスク。(DS1適合品)
用途研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 生産国日本 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。軽包装の用途全般に適しています。
用途封緘、梱包、包装用に 材質基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)35
1巻
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨコ25%以上の伸長率がある「アメイジングストレッチデニム」を使用。農薬・肥料・水・電気を削減し、持続可能で地球環境に配慮した手法で生産した「サステナブルストレッチデニム」を使用。ひざ蛇腹プリーツ入り。スクエア型カーゴポケット。裾に紐やゴムを通せるコードホール付き(紐やゴムは付属していません)。ウェストは帯のないヴィンテージタイプ。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナはイメージです)。股部分は突っ張りにくく裂けにくい特殊縫製。頑丈でずり落ちないYKK製3YGファスナーを使用。裾は丈夫な巻き二重仕様。
用途GLADIATOR/グラディエーター/G-CARGO/ジーカーゴ/アメイジングストレッチ/ストレッチ/デニム/カーゴ/パンツ 種別カーゴパンツ 混率(%)綿80、ポリエステル18、ポリウレタン2(ドライストレッチデニム) 機能ストレッチ
1着
4,890 税込5,379
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静音チューニングを施した130mmハイパフォーマンスファン 新設計「リバース タービンブレード」を採用し、風量と静圧のパフォーマンスが大幅に向上 大口径な130mmファンで大風量と高静圧を実現 「K4」「K6」「G6」シリーズ用ファンクリップが1組(2本)付属 フレームの四隅に防振ゴムを配置 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品テーパーネジ、ファンクリップ 1組(2本) 寸法(mm)130×130×厚さ25 質量(g)168(ファン単体) 消費電力(W)2.4 ベアリングHydro bearing 本体質量(g)168 定格電流(A)0.2±0.03 最大静圧(mmH2O)2.46 接続PWM 4ピン 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))18~36 動作電圧6~13.8V DC ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)76.85 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1600(±10%)
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物由来の原料を重量比で99%使用した環境配慮型の不織布マスクです。マスク本体の内側生地にコットン100%不織布を使用。外側生地、メルトブローフィルター、ノーズクリップに植物由来のポリ乳酸(PLA)を使用。耳ゴムは弾性糸(ポリウレタン)を除いてポリ乳酸(PLA)の糸を使用しています。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの平ゴムを使用しています。コットンの吸湿性により、マスク内部の不快な結露が発生しません。用途:かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。
仕様●材質●▼マスク本体:(内側)コットン100%、(外側)ポリ乳酸●▼フィルター部:ポリ乳酸●▼耳ひも部:ポリ乳酸・ポリウレタン●▼ノーズフィッター:ポリ乳酸●構造:3層●縦(mm):95●横(mm):175●立体プリーツ(オメガ)タイプ●※本品はマスクです用途以外のご使用はできません。●※有害なガスや粉塵などを防ぐ目的では使用できません。●※ノースクリップの飛び出しによる怪我にご注意下さい。●※使い切りマスクの為、洗濯等での繰り返し使用はできません。●※高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
1ケース(20袋×7枚)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F-166-OR 【オーダー】サイズオーダー ECO吸水マット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。 再生繊維とゴムを使用した環境配慮型吸水マット。 パイルはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。 バッキングには、軽量で扱いやすく床面に馴染みやすいNBRを採用しました。 極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。 防炎性能登録番号E.2200305
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に 材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:NBR 長さ(mm)750≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グリーン、グレー、レッドの3色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)2.4 パイル長(mm)3.3 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)80 再生材使用使用 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,898 税込9,788
21日以内出荷