20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
果実の着色、糖度の向上に。 ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。 市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。
用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。 寸法(mm)170
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サボテンはく皮鋏
果樹の着色や果実肥大化促進、生理落下抑制、糖度増進に。 刃の丸い部分で枝に一周切込みを入れ(二か所)、二か所の切込みの間を刃の先端で切り、表皮をはがします。
用途果樹の着色や果実肥大化促進、生理落下抑制、糖度増進に。
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚 寸法(mm)170 質量(g)160 適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
イエロー/ブラック 付属品刃1枚付 トラスコ品番275-5891 全長(mm)139 質量(g)85.7 刃厚(mm)0.6 適合替刃TAG-K10
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
2,898 税込3,188
当日出荷

りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。 発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。 刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。 使用目的発芽促進 切断対象柑橘類の果樹
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

プロの声から生まれました!余分な支梗をそぎ落とす。 ソフトラバー付。ステンレス製。
寸法(mm)55
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


指輪のように指にはめて使います。 柔らかい発泡ポリ製ですので、指にはめたまま作業が可能です。 7cmの長さまで計れます。マジックなどで目盛をつけてご使用ください。
用途ブドウの房作りの目安に。 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)70
1セット(5個)
899 税込989
翌々日出荷

1個
11,700 税込12,870
当日出荷

手になじみやすい形状になっています。 プラスチックポーチ付。
全長(mm)165
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

中川製作所(農業資材)らくらくカップ2
ポンプは肩掛けベルト付きで軽量タイプのため、女性や子供でも十分に使用可! カップを傾けても、常に液のカップ満杯状態と同じ効果あり! 房を入れても、カップを傾けても液をこぼすことがないため、節液可能! 房が折れる、液がこぼれる等の心配がないため作業能率を上げ、時間短縮が可能! 腰ベルト付き 手元スイッチ付き 透明タンク
電池寿命(時間)18
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


削り・突き削り・両端共柄型
用途樹木の幹の病巣などの、表皮削りに 全長(mm)200
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮むき用 仕様刃部:鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)900 奥行(mm)40
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サボテンゆび先ふで
指先に装着し、持たずに使える便利な筆。花カス落としや、受粉作業等に最適。
用途ブドウの花カス落としや、受粉作業などに。
1本
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーマンSKELETOOL RX
銃器等で使用されるCerakote仕様の鮮やかな赤色の本体に、高質ステンレス鋼材154CMかつ緊急時に求められtる切断能力の高い波刃ナイフ、ビットにはタングステンカーバイト製の窓ガラス割りポイントを装備しています。
用途レスキューツールとして トラスコ品番821-9015 セット内容ナイロンケース 材質本体:ステンレススチール、ハンドル:Cerakoteコーティング 質量(g)142 機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、154CM波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷