平面研削、面取り作業用ツールです。
用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番211-6031
全長(mm)175
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.6
適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
排気方向前方
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。
金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.17
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番124-7476
全長(mm)153
使用工具先端/軸径3mm(砥石)
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード