オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
全長(mm)約175(砥石なし)
質量(kg)約1(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10
ヘッド高さ(mm)約68
能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
平面研削、面取り作業用ツールです。
用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番211-6031
全長(mm)175
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.6
適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
排気方向前方
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
全長(mm)(トイシなし)約179
質量(kg)(トイシなし)約1.1
ヘッド高さ(mm)約68
能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
関連キーワード