カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(75)
  • 厨房用品(27)
  • 家電(27)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 作業服(8)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「瓶 4l」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
果実酒用広口びん リビング果実酒用広口びんリビング(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
梅酒・果実酒づくりに!らっきょづくりに!保存容器に!ガラスは清潔・臭いが写らない・安心安全素材です。
材質本体/ソーダガラス・外蓋/ポリプロピレン・内蓋/ポリエチレン・吊手/ポリプロピレン
タケヤ 果実酒びん R型 タケヤ化学工業タケヤ 果実酒びん R型タケヤ化学工業(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質本体/飽和ポリエステル樹脂、フタ・キャップ・ハンドル/ポリプロピレン、パッキン・空気弁/シリコンゴム
ハンドル付広口瓶 TARSONSハンドル付広口瓶TARSONS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)4
ガラス容器 BeHAUSガラス容器BeHAUS(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途保存容器として。色(本体)クリア材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(58件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
ガロン瓶 三商ガロン瓶三商
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
ル・パルフェ 密封瓶 ベストコル・パルフェ 密封瓶ベストコ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
安心、安全なガラス密封びんです。ガラス製なので臭い移りしにくく、耐久性にも優れています。フランス生まれのシンプルな広口デザインで内部洗浄も簡単です。脱気をすればジャムやピクルス、果実酒等の長期保存が可能です。
材質本体:ソーダガラス(耐熱温度差60度)、パッキン:天然ゴム(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、フレーム:スチール
PET 4Lリブ付 TAMADAPET 4Lリブ付TAMADA(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
容量(mL)4220材質PET寸法(mm)159×140×312質量(g)110口径(Φmm)38適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口瓶 中栓付 モノタロウ広口瓶 中栓付モノタロウ(33件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテックサンプラ(R) シーラーRBボトル(角)サンプラテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
LBポリ角瓶 三宝LBポリ角瓶三宝(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
材質高密度ポリエチレン
果実酒びん S型4.0L cotta果実酒びん S型4.0Lcotta
949税込1,044
1個(1個)
7日以内出荷
軽くて丈夫、落としても割れにくいので小分け保存するのにも便利です。 注ぎ口はワンタッチ開閉で簡単です。 液体が漏れる恐れがありますので、横倒しでの使用はお避けください。
仕様【オーブン】不可、【IH調理器具】不可材質本体:PET フタセット:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)129×157×H280みどり質量(g)290容量(L)4レンジ不可耐熱温度(℃)本体:60、フタセット:120 、パッキン:140耐冷温度(℃)本体:-20、フタセット:-20、パッキン:-20食器洗浄機不可
VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生象印マホービン(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905電源コード(m)1
電気保温エアーポット(非沸とうタイプ) ピーコック魔法瓶工業電気保温エアーポット(非沸とうタイプ)ピーコック魔法瓶工業
6,498税込7,148
1台
当日出荷
すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
ホワイト材質ポリプロピレン消費電力(W)700機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付瑞穂化成工業(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
扁平缶(片口・取っ手なし) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手なし)瑞穂化成工業(31件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等口内径(Φmm)24ノズルなし仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)24中栓あり取手なし
エアーポット ピーコック魔法瓶工業エアーポットピーコック魔法瓶工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)(10時間) 7以下
サーモカット ステンレスデュワー瓶 THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
VE電気まほうびん 象印マホービンVE電気まほうびん象印マホービン
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
ソフトブラック(BM)消費電力(W)【湯沸かし時】905
マイコン沸とう電動ポット 象印マホービンマイコン沸とう電動ポット象印マホービン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制
共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズclimbing(クライミング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質並ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口
ポリ容器  ノズル付 TRUSCOポリ容器 ノズル付TRUSCO(11件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
マイコン電動ポット タイガー魔法瓶マイコン電動ポットタイガー魔法瓶(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
ハイルーテ角瓶(PE) アズワンハイルーテ角瓶(PE)アズワン(4件のレビュー)
1,792税込1,971
1本
当日出荷
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
真空断熱ステンレスエアーポット タイガー魔法瓶真空断熱ステンレスエアーポットタイガー魔法瓶
9,898税込10,888
1台
当日出荷
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。 軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。 本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。 ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。 上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。 電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレスシルバーエコマーク認定認定機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング注湯方式エアーエコマーク認定番号10 146 004
フィド ジャー ボルミオリ・ロッコフィド ジャーボルミオリ・ロッコ(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
たしかな品質とサイズバリエーションが豊富で様々用途に合わせてお使いいただけるフィドジャー。 定番で人気の商品です。
材質ガラス口内径(Φmm)85口外径(Φmm)95
電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業電動給湯ポットピーコック魔法瓶工業(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
象印業務用ジャー内容器 象印マホービン象印業務用ジャー内容器象印マホービン(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。
材質本体アルミ
オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル PP製 Rockerオーバーフロー防止機構付きバキュームボトル PP製Rocker
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
大容量のバキュームボトルです。
材質PP容量(L)4外径(Φmm)7~9(ホース接続部タケノコ)アズワン品番4-3531-01
防寒コート(フード付) 48493 自重堂防寒コート(フード付) 48493自重堂
6,690税込7,359
1着
翌々日出荷
裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。
種別防寒コート(フード付)機能撥水加工、防寒、防風混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン耐水圧(mm)2000生地オックスRoHS指令(10物質対応)対応
セフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズ アズワンセフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズアズワン
224,000税込246,400
1個
当日出荷
付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
防寒ジャンパー(フード付) 48490 自重堂防寒ジャンパー(フード付) 48490自重堂(3件のレビュー)
4,990税込5,489
1着
翌々日出荷から35日以内出荷
裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。
種別防寒ジャンパー(フード付)機能撥水加工、野帳対応、取り外しフード(ファスナー)、防寒、防風混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン耐水圧(mm)2000生地オックスRoHS指令(10物質対応)対応
細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口丸型ボトル PPCO 2203シリーズThermo Scientific Nalgene
6,698税込7,368
1本
当日出荷から5日以内出荷
オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口丸型ボトル LDPE 2202シリーズThermo Scientific Nalgene
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
ステンレス エアーポット(魔法瓶) 象印マホービンステンレス エアーポット(魔法瓶)象印マホービン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質ステンレス質量(kg)1.7エコマーク認定認定口径(Φmm)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360保冷温度7℃以下(10時間)保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0876-0701TKG品番(2017)6-0786-0601エコマーク認定番号10 146 001
ウッドストッカー(木製薬品庫) アズワンウッドストッカー(木製薬品庫)アズワン
218,000税込239,800
1個
当日出荷
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
液体窒素用デュワー瓶 本体 アズワン液体窒素用デュワー瓶 本体アズワン
264,000税込290,400
1個
当日出荷から翌々日出荷