22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:18-0ステンレス。圧縮蓋付ですにで水切りが出来使用後は中のゴミが見えません。蓋にフックがついており、使用中は本体に掛けられます。
寸法(mm)三角長辺×三角短辺×高さ:200×160×114
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷


生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ブラック 質量(g)約980 容量(L)約15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】 週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。 また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用 【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】 FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。 堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。 カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。 【環境にやさしい】 家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。 また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。 FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。 【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】 FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。 家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。 オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。 【生ごみの量が格段に減る】 FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
幅(mm)280 質量(kg)10 高さ(mm)360 奥行(mm)320 運転音(dB)(最大)4.5 処理能力(1回あたり)最大1.5kg 設置場所屋内用 処理方法乾燥式 処理時間(1回あたり)4-8時間
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷

手動圧縮減容機 パワープレスミニ もりや産業 動画あり
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様圧縮力/約400kg 質量(kg)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ70L 関連資料(3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。
用途生ゴミの処分に。 材質(本体)抗菌ステンレス 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×130×120 材質(脚)合成ゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属品アース線(2.2m1本) 材質ステンレス 消費電力(W)800 本体質量(kg)12 寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77) 運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44 電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円 最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日 設置場所屋内外設置タイプ タイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー) グリーン購入法適合 処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式 処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

もりや産業SFつぶせーる
材質スチール 寸法(mm)(圧縮板)128×200 質量(g)575 全高(mm)560 色(本体)黒(焼付塗装) 繰り返し・詰め替え対応
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業 動画あり
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様(圧縮力)4t 寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.2 関連資料(0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360 結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔) 付属品プレート2枚 ストローク(mm)140 質量(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 最高圧力12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂 寸法(mm)約370×360×490 ベージュ 質量(g)1920 容量(L)約18
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×790×400
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。
用途生ゴミの処分に。 材質(本体)抗菌ステンレス 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×140 材質(脚)合成ゴム
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機 寸法(mm)250×250×400 質量(kg)8.5 処理方法高温乾燥式(126℃/99%殺菌) 最大処理容量(mL)2500/回 脱臭活性炭フィルター(交換式) 処理時間1~4時間 運転音(dB)40~45 容器処理:水洗い/食洗器 消費電力(W)150 フィルター交換用:NA-2-F1
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)15 外寸(mm)Φ307×402
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定 材質PE グリーン 容量(L)130 外寸(mm)560×560×650、上部/430×430 エコマーク認定番号04125001
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定 材質PE グリーン 容量(L)200 外寸(mm)660×660×720、上部/535×535 エコマーク認定番号04125001
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

サンコー(三甲)コンポスター300型 緑
種別SKCP300GR 材質PE グリーン 容量(L)330 外寸(mm)840×896×PP
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機。2022年度グッドデザイン賞受賞。日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞。ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減。時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)。保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働。ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き 材質カラー鋼板、ABS樹脂 質量(kg)17 容量(L)20 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)74 電源コード(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
1台(20L)
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切くず、切粉を最大1/40まで減容します。成形ブリケットはΦ130×65mm(最大)です。最小設置面積と低コストで導入実績を誇ります。
用途切削切りくずなどの圧縮固形化・脱油。 トラスコ品番819-9752 電源(V)三相200 モーター3.7kW 本体寸法(mm)奥行1092 本体寸法(mm)高さ1895 本体寸法(mm)幅650 加圧力(kN)392 標準消費電力料金(円/h)51.3 処理能力(kg/h)10~60
1台
4,198,000 税込4,617,800
欠品中