生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。
付属品脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋
質量(kg)4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230× 270× 270
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283
本体質量(kg)2.1
電源コード(m)1.6
電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円
運転音36db
処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283
本体質量(kg)2.1
電源コード(m)1.6
電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円
運転音36db
処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定
材質PE
色グリーン
容量(L)300
外寸(mm)730×730×850、上部/595×595
エコマーク認定番号04125001
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約370×360×490
色ベージュ
質量(g)1920
容量(L)約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
付属品アース線(2.2m1本)
材質ステンレス
消費電力(W)800
本体質量(kg)12
寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)
運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44
電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円
最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日
設置場所屋内外設置タイプ
タイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)
グリーン購入法適合
処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
色ブラック
質量(g)約980
容量(L)約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】
週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。
また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用
【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】
FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。
堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。
カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。
【環境にやさしい】
家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。
また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。
FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。
【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】
FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。
家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。
オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。
【生ごみの量が格段に減る】
FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
幅(mm)280
質量(kg)10
高さ(mm)360
奥行(mm)320
運転音(dB)(最大)4.5
処理能力(1回あたり)最大1.5kg
設置場所屋内用
処理方法乾燥式
処理時間(1回あたり)4-8時間
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
交換目安時期(1個あたり):約4~9ヶ月。ご使用状況により前後する場合がございます。
1個
¥4,388
税込¥4,827
5日以内出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)15
外寸(mm)Φ307×402
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機。緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥。乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー。フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回。 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります。フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル
付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)
質量(kg)4
消費電力(W)250
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.8
電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5
処理量(L)最大約2.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
種別SKCP130GR
材質PE
色グリーン
容量(L)130
外寸(mm)600×660×PE
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
種別SKCP300GR
材質PE
色グリーン
容量(L)330
外寸(mm)840×896×PP
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード