コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機
寸法(mm)250×250×400
質量(kg)8.5
処理方法高温乾燥式(126℃/99%殺菌)
最大処理容量(mL)2500/回
脱臭活性炭フィルター(交換式)
処理時間1~4時間
運転音(dB)40~45
容器処理:水洗い/食洗器
消費電力(W)150
フィルター交換用:NA-2-F1
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
色ブラック
質量(g)約980
容量(L)約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
乾燥式 × バイオ式 = ハイブリッド式の力で生ごみを水と空気に分解!。乾燥させて堆積を減らすだけでなく微生物の力を活性化して生ごみを分解!メンテナンスがほとんど必要なく、中身を取り出すのは数ヶ月に一度でOK。気になる処理中の臭いも、強力な脱臭装置によって完全にシャットアウトします。簡単処理。内容物が増えないので中身を都度取り出す必要はありません生ゴミを入れると全自動で作動。微生物が生ゴミを空気に分解します。全自動なので、電源ボタンを押す必要はなく処理が終わるのを待つ必要もありません。バイオ剤は正しく使えば半永久的に使用できます。※中身が限界線まで溜まったら取り出す必要があります。強力脱臭。処理中も処理後もずっとニオイが気にならないハイブリッド脱臭システムを採用。一層目で殺菌、脱臭し、二層目で臭い成分をさらに分解吸着、三層目で残ったニオイ成分を除去。徹底的に処理を行いクリーンな空気に変え排出しています。省エネ設計。自動省エネ機能搭載で未使用時の電力を大幅カットなるべく電気を使わないように設計され、長く使って頂けるように頑丈に設計されています。そのため、安心して長くご使用いただけます。※消費電力は外気温その他使用状況等により変動します。静音設計。驚くほど静かだからリビングにおいても大丈夫!ナクスルは、中の棒の攪拌によって空気を送り込み、生ゴミの分解を助けています。その動きがとにかくゆっくり。だから静かな空間が実現できました。
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
付属品アース線(2.2m1本)
材質ステンレス
消費電力(W)800
本体質量(kg)12
寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)
運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44
電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円
最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日
設置場所屋内外設置タイプ
タイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)
グリーン購入法適合
処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約370×360×490
色ベージュ
質量(g)1920
容量(L)約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)15
外寸(mm)Φ307×402
材質本体/スチール外部リンク(粉体塗装外部リンク)、頭カバー/アクリル外部リンク+ABS樹脂外部リンク、アジャスター/鉄+ポリプロピレン外部リンク樹脂(再生20%)
色(本体)アイボリー+シルバー
トラスコ品番802-0789
質量(kg)11
タイプ飲み残し
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
NAGUALEP生ごみ処理機の交換用フィルターです。6ヶ月~8か月に一度のお取替えを推奨します
適合本体型式NA-2
セット内容活性炭フィルター×2(取替1回分)
1セット(2枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機。緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥。乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー。フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回。 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります。フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル
付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)
質量(kg)4
消費電力(W)250
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.8
電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5
処理量(L)最大約2.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定
材質PE
色グリーン
容量(L)200
外寸(mm)660×660×720、上部/535×535
エコマーク認定番号04125001
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。
生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。
又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。
生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。
30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。
容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル
質量(kg)9
材質(本体)ポリプロピレン
容器容量(L)30
処理能力700g/1日(三角コーナー約1杯)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。
付属品脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋
質量(kg)4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230× 270× 270
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状抜止タイプ
種類防水コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2個口
定格電流(A)15
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定
材質PE
色グリーン
容量(L)300
外寸(mm)730×730×850、上部/595×595
エコマーク認定番号04125001
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり
用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル
質量(g)約45
容量(L)約57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×60
主材質不織布(フェルト)生地
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
家庭でできるECOな生ごみ処理。手軽に始められる堆肥づくり
用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル
質量(g)約60
容量(L)約127
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×80
主材質不織布(フェルト)生地
1箱(8個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
種別SKCP300GR
材質PE
色グリーン
容量(L)330
外寸(mm)840×896×PP
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
100%植物由来。石油由来の樹脂を使用。微生物式生ゴミ処理機に入れれば生分解される。食品衛生法適合
材質植物由来生分解性ポリエステル
全長28
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
種別SKCP130GR
材質PE
色グリーン
容量(L)130
外寸(mm)600×660×PE
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機。2022年度グッドデザイン賞受賞。日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞。ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減。時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)。保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働。ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き
材質カラー鋼板、ABS樹脂
質量(kg)17
容量(L)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)74
電源コード(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。
本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。
これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。
家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。
防臭剤がセットされています。
蓋と本体が接合されていますので、ゴミを捨てるときの扱いが楽になります。
材質ポリプロピレン(再生原料)
質量(kg)約2.8
色ブラック
容量(L)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×522
1セット(5台)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
種別SKCP230GR
材質PE
色グリーン
容量(L)230
外寸(mm)800×716×PE
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
好気性で働く菌と通性嫌気で働く菌が状況に応じ、酵素を作り出し有機物を分解します。
有機物を 「分解消滅」 する働きを強く持っており生ごみの減量率は90%以上です。
酵素を活性化する機能を持つ基材に、おがくずを混ぜ合わせたものです。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
基本セットと交換用チップ材があると再利用して行くと約2年は使用して頂けます。
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283
本体質量(kg)2.1
電源コード(m)1.6
電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円
運転音36db
処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283
本体質量(kg)2.1
電源コード(m)1.6
電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円
運転音36db
処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード