容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)15
外寸(mm)Φ307×402
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
色ブラック
質量(g)約980
容量(L)約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約370×360×490
色ベージュ
質量(g)1920
容量(L)約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。
本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。
これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。
家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。
防臭剤がセットされています。
蓋と本体が接合されていますので、ゴミを捨てるときの扱いが楽になります。
材質ポリプロピレン(再生原料)
質量(kg)約2.8
色ブラック
容量(L)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×522
1セット(5台)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)20
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)300×300×258
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)300×300×258
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)Φ307×332
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)Φ307×332
生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。
付属品脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋
質量(kg)4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230× 270× 270
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 メタル製 7パターン
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)0.8
「我が家の小さな大自然」。イングリッシュ・ガーデン風のデザイン&カラーが美しいコンポスト。「あのオシャレなの、何?」とお客様と話がはずみそう。大容量ですが縦長で省スペース。しっかりしているので大胆にかき混ぜることができ、下から堆肥を取り出せるのも魅力。「底板あり/どこでもできる」。底板があるので、コンクリート面などでも設置できます。「生ごみが減る/サステナブル/良質の堆肥に」。変化の楽しさ、命の循環の奥深さを、ぜひ体感してみてください。「助成金対象かも?」。「〇〇市」「コンポスト」「助成金」などで検索してみてください。アクリルガラス窓。窓から中を確認できるほか、日光がよく入ることで発酵が促進されます。蓋はストッパー金具付。混ぜる時に便利です。取り出し用の扉。下部の扉から、完成した堆肥を取り出すことができます。扉をストッパーで固定すれば、両手での作業が可能です。癒しの天然木製。きれいな木目が透けて見え、どんなシーンにもなじみます。天然木には適度な通気性があり、生ごみの発酵・分解を促します。
用途木製 ウッド コンポスト エコ 容器 生ゴミ 処理 堆肥 土 おしゃれ 庭 畑 キエーロ 家庭菜園
材質天然木・アクリル
質量(kg)10.4
色ダークグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×805
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。
成長の早い竹とバガス(さとうきび)の混合素材を使用したナチュラルカラーの100%生分解性丸桶容器です。
廃棄の際は破いて簡単に燃えるゴミとして処理できます。
生分解性PLAの内側ラミネート加工で耐水性、耐油性が向上し、お米の貼り付きを抑えました。
混率(%)竹90・バガス10(PLA貼り)
電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。
生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。
又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。
生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。
30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。
容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル
質量(kg)9
材質(本体)ポリプロピレン
容器容量(L)30
処理能力700g/1日(三角コーナー約1杯)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
容器内は、リブ構造で通気性と強度を確保しています。 容器の底に通気孔を設けているので、微生物の活性化に役立ちます。
チップ材の交換作業は3~4ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
ふたは取り外しができ、メンテナンス性に優れています。生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。
30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体・取扱説明書・シャベル・不織布製巾着袋×2枚・ふたカバー1枚・底敷シート1枚・チップ材10L×1袋・日付ラベル×1枚
質量(kg)約3.5
材質(本体)PP
方式微生物分解方式(低温分解)
処理能力400g/1日(三角コーナー約半量)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.6×32.6×39.0
関連キーワード