カテゴリ

  • 農業・園芸資材(10)
    • コンポスト・処理機(8)
    • 生ゴミ処理剤(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「生ゴミ処理機」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲロ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ゲロ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
生ゴミ等の汚水、嘔吐物等に振りかけるだけで、汚水と悪臭を吸着吸収し、ホウキや掃除機で処理出来ます。強力な消臭効果で汚物等のニオイの処理に効果を発揮します。
用途生ゴミ、ゴミ置き場等の汚水処理広い範囲の悪臭処理嘔吐物処理成分植物精油、特殊高分子吸収剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×160×56内容量(g)200液性弱アルカリ性
1310 プレミアムビオ エステーPRO1310 プレミアムビオエステーPRO
379税込417
1パック(10枚)
5日以内出荷
100%植物由来石油由来の樹脂を使用微生物式生ゴミ処理機に入れれば生分解される食品衛生法適合
材質植物由来生分解性ポリエステル全長28サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
冷やすゴミ箱 CLEAN BOX サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOXサンカ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台(20L)
6日以内出荷
非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機2022年度グッドデザイン賞受賞日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き材質カラー鋼板、ABS樹脂質量(kg)17容量(L)20電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)74電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリス サンカ温風乾燥式 生ごみ処理機 エコカリスサンカ
39,980税込43,978
1台
13日以内出荷
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサーフィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがありますフィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)質量(kg)4消費電力(W)250定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.8電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5処理量(L)最大約2.8
家庭用生ゴミ処理機 NAXLU(ナクスル)  FD-015M [ハイブリッド式] NAXLU家庭用生ゴミ処理機 NAXLU(ナクスル) FD-015M [ハイブリッド式]NAXLU
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
乾燥式 × バイオ式 = ハイブリッド式の力で生ごみを水と空気に分解!乾燥させて堆積を減らすだけでなく微生物の力を活性化して生ごみを分解!メンテナンスがほとんど必要なく、中身を取り出すのは数ヶ月に一度でOK。気になる処理中の臭いも、強力な脱臭装置によって完全にシャットアウトします。簡単処理内容物が増えないので中身を都度取り出す必要はありません生ゴミを入れると全自動で作動。微生物が生ゴミを空気に分解します。全自動なので、電源ボタンを押す必要はなく処理が終わるのを待つ必要もありません。バイオ剤は正しく使えば半永久的に使用できます。※中身が限界線まで溜まったら取り出す必要があります。強力脱臭処理中も処理後もずっとニオイが気にならないハイブリッド脱臭システムを採用。一層目で殺菌、脱臭し、二層目で臭い成分をさらに分解吸着、三層目で残ったニオイ成分を除去。徹底的に処理を行いクリーンな空気に変え排出しています。省エネ設計自動省エネ機能搭載で未使用時の電力を大幅カットなるべく電気を使わないように設計され、長く使って頂けるように頑丈に設計されています。そのため、安心して長くご使用いただけます。※消費電力は外気温その他使用状況等により変動します。静音設計驚くほど静かだからリビングにおいても大丈夫!ナクスルは、中の棒の攪拌によって空気を送り込み、生ゴミの分解を助けています。その動きがとにかくゆっくり。だから静かな空間が実現できました。
生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式] Panasonic(パナソニック)生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式]Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
付属品アース線(2.2m1本)材質ステンレス消費電力(W)800本体質量(kg)12寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日設置場所屋内外設置タイプタイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)グリーン購入法適合処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト  トリコロール PCL-35 [温風乾燥式] 島産業生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト トリコロール PCL-35 [温風乾燥式]島産業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283本体質量(kg)2.1電源コード(m)1.6電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円運転音36db処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト  ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式] 島産業生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式]島産業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283本体質量(kg)2.1電源コード(m)1.6電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円運転音36db処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
イジコン 57L アルミスイジコン 57Lアルミス
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
家庭でできるECOな生ごみ処理手軽に始められる堆肥づくり
用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約45容量(L)約57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×60主材質不織布(フェルト)生地
イジコン 127L アルミスイジコン 127Lアルミス
24,980税込27,478
1箱(8個)
翌々日出荷
家庭でできるECOな生ごみ処理手軽に始められる堆肥づくり
用途生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル質量(g)約60容量(L)約127寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×80主材質不織布(フェルト)生地
生ごみ処理機 ダスクリンくるくるⅢ型 パネフリ工業生ごみ処理機 ダスクリンくるくるⅢ型パネフリ工業
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
NAGUALEP 生ゴミ処理機 NAGUALEPNAGUALEP 生ゴミ処理機NAGUALEP
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機寸法(mm)250×250×400質量(kg)8.5処理方法高温乾燥式(126℃/99%殺菌)最大処理容量(mL)2500/回脱臭活性炭フィルター(交換式)処理時間1~4時間運転音(dB)40~45容器処理:水洗い/食洗器消費電力(W)150フィルター交換用:NA-2-F1
生ゴミ処理機 EMワーカー サンコープラスチック生ゴミ処理機 EMワーカーサンコープラスチック(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレンブラック質量(g)約980容量(L)約15寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
ルカエル エコクリーンルカエルエコクリーン
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
容器内は、リブ構造で通気性と強度を確保しています。 容器の底に通気孔を設けているので、微生物の活性化に役立ちます。 チップ材の交換作業は3~4ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 ふたは取り外しができ、メンテナンス性に優れています。生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体・取扱説明書・シャベル・不織布製巾着袋×2枚・ふたカバー1枚・底敷シート1枚・チップ材10L×1袋・日付ラベル×1枚質量(kg)約3.5材質(本体)PP方式微生物分解方式(低温分解)処理能力400g/1日(三角コーナー約半量)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.6×32.6×39.0
自然にカエルS エコクリーン自然にカエルSエコクリーン
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。 生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。 チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。 取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。 又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。 生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。 容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル質量(kg)9材質(本体)ポリプロピレン容器容量(L)30処理能力700g/1日(三角コーナー約1杯)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8
フル接地防水コンセント Panasonic(パナソニック)フル接地防水コンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら