生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質天然ゴム
硬度40
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
寸法(mm)100×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。
伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。
トラスコ品番836-2992
材質天然アメゴム
長さ(mm)300
幅(mm)300
色飴色
質量(g)810
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
用途再生ゴム、防音等に。
材質再生ゴム
色黒
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
長さ(mm)1000
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
スファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。
奥行が450mmあり勾配が緩やなスロープです。
材質再生ゴム
幅(mm)1000
高さ(mm)55
奥行(mm)450
1枚
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
スプレッドアロー(トリプル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
スプレッドアロー(シングル)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ板面仕様:高輝度プリズム反射、矢印:シングル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
スプレッドアロー(ギャラクシー)は、耐風効果で風に強い矢印板に、今までにない新しい形状の風抜けタイプの登場です。視覚的効果を用いた風抜け穴と矢先に向かって広がる(スプレッド)矢印の形状で高い安全性と視認性を兼ね備えた、新しいタイプの矢印板です。広角超高輝度反射シートで、高い反射性能を誇ります。転倒防止、滑り止めに使用されているゴム足は再生ゴムではなく生ゴムを使用しており、グリップ力を耐久性がさらに向上しています。
用途道路上の交通誘導、道路誘導、視線誘導、方向指示などに。
仕様折り返し部補強
寸法(mm)板面:600×900
色板面:黄、矢印:赤
タイプ高輝度プリズム反射、矢印:トリプル
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
色黒
外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
トラックシートの押さえ用として最適です。
再生ゴムを利用したリサイクル車止めです。コイルバネ内蔵により復元性に優れています。
用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場
寸法(Φ×高さH)(mm)130×826
質量(kg)約15
芯材鋼管部:一般構造用炭素鋼鋼管、バネ部:硬鋼線材
塗装標準塗装(軟質アクリルウレタン樹脂塗料)、再帰反射塗装(ウレタン樹脂塗料+ガラスビーズ)
テーププリズム型高輝度反射シート
丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当
色(本体)グレイ
仕様反射体:高輝度反射シート(白)
高さ(mm)800
丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め。自発光タイプ。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:高輝度反射シート(白)
材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当
高さ(mm)800
色(本体)グレイ
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。33°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)12
高さ(mm)800
設置方式脱着式
色(本体)ダークグレー
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。31°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)9.8
高さ(mm)800
設置方式固定式
色(本体)ダークグレー
1本
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。30°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)9.8
高さ(mm)800
設置方式固定式
色(本体)ダークブラウン
1本
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。32°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)12
高さ(mm)800
設置方式脱着式
色(本体)ダークブラウン
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。34°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。夜間LEDが発光し視認性向上に寄与します。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
関連キーワード