6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション 材質天然ゴム 硬度40
1枚
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 硬度(JIS A)70 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)