5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペコ(旧 日本礦油)バイオグリースLC-2
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。 ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-40~130 外観黄褐色 増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん 基油エステル油 黄褐色 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドジネン TX
エコ商品
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。 適合範囲建設機械・油圧作動 (ASTM)L1.0 エコマーク認定認定 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノックスフォームリリーズFA-100
エコ商品
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス 主な用途コンクリート エコマーク認定認定 塗布面積(m2)(1L当たり)20~25 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号9110003
1缶(17L)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス 主な用途コンクリート タイプ濃縮タイプ エコマーク認定認定 塗布面積(m2)(1L当たり)20~25 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号9110003
1缶(17L)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

エスケー石鹸あわぷく化粧せっけん
エコ商品
香料、着色料、防腐剤、酸化防止剤(エデト塩酸)合成界面活性剤を使用していない、手肌にやさしい天然由来で無添加の化粧せっけんです 原材料は環境を考慮し、コストは上がりますが食廃油(植物油)を精製した原料で作られ、石油系は使用しておりません。また、添加剤も一切加えていませんので使用後のせっけん水はすぐに生分解され、水中生物(プランクトン・魚・植物など)にも一切悪影響はなく環境を破壊しません 肌が荒れがちな方、肌が弱い方、女性整備士、一日に何度も手洗いを必要とされる方などに特にお勧めします あわぷく化粧せっけんは、お肌のデリケートな赤ちゃんもご使用いただけます 泡立ち、泡切れ、水切れが良く、使用後はさっと乾き衛生的です
成分石ケン素地 質量(g)45、8個包みの1袋:400 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)正味:68×37×20、8個包みの1袋梱包:215×75×40 エコマーク認定番号11129003
1セット(8個)
439 税込483
当日出荷