97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
用途樹木、果樹の剪定に!
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生木剪定鋸 アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)スゴワザ
切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。 刃渡り(mm)420 切り幅(mm)1.7 目数6.5枚目/30mm
1枚ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 板厚(mm)1.5 適合木の太さ5~150mm 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0+3.0 目の粗さ荒目・中目
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レザーソー龍と杉 木サヤ 替刃
エコ商品
造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木) 板厚(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EA599RC-32用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm アズワン品番65-3886-11
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

EA599RB-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm アズワン品番65-3885-99
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R734●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-31用替刃 アズワン品番65-3885-97
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

EA599RC-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:330mm アズワン品番65-3886-12
1枚
2,730 税込3,003
翌日出荷

仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:S719●材質:刃/SK材●刃長:270mm●入数:1枚●EA599RC-31用替刃 アズワン品番65-3886-10
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

EA599RB-32用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm アズワン品番65-3885-98
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷


1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

1枚
3,280 税込3,608
翌日出荷

替刃式。
仕様●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g アズワン品番65-3886-24
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

仕様●型番:7753●替刃式●全長:450mm●刃長:270mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃/SK材、柄/ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):170g●さや付 アズワン品番65-3886-21
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

Silky(ユーエム工業)ゲンキ 手曲390
昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。 GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。 刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。
用途林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。 生木の間伐に適しています。 刃渡り(mm)390 使用時寸法(mm)610×150×25 質量(g)345 切り幅(mm)1.9 目数5~6.5枚目/30mm
1丁
5,198 税込5,718
翌々日出荷

NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 動画あり
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5821 全長(mm)386 質量(g)本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 適合替刃NK-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

365 鞘入り剪定鋸 厚手 替刃 天寿 動画あり
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 動画あり
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定 刃長(mm)240 トラスコ品番396-5830 適合本体NK-24 全長(mm)300 質量(g)35 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,998 税込4,398
75日以内出荷

軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。
用途木枝の剪定に。 材質SK-5 刃渡り(mm)210
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

EA599RG用替刃。
刃長(mm)270 材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

EA599RG-2用替刃。
刃長(mm)330 材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)310×100×15 質量(g)84 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合替刃NG-186B
1個
949 税込1,044
欠品中

仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。 種別アサリ分け刃 タイプ直刃 目の粗さ細目・中目
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。 木柄はしっかり握るれるピストル型。
用途枝・生木の剪定に 刃長(mm)270 全長(mm)405 材質(刃)高炭素鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。 刃渡り(mm)150 材質刃部:SK-85(炭素工具鋼) ネジ・ナット・座金:鉄 サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック・ステンレス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷