カテゴリ

  • 農具(325)
  • 作業工具(231)
  • 農業機械(43)
  • 切削工具(22)
  • 日用品(8)
  • 電動工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • アルス(98)
  • Silky(ユーエム工業)(73)
  • 千吉(53)
  • 浅香工業(33)
  • レザーソー(31)
  • ニシガキ工業(26)
  • 千吉 金(18)
  • 石鋸工業(18)
  • E-Value(14)
  • エスコ(14)
  • サボテン(14)
  • 喜久和(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • GARDEN FRIENDS(10)
  • SK11(9)
  • 与板利器工業(8)
  • 現場屋(7)
  • A&K(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「生木」の検索結果

632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ)ニシガキ工業
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。
付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8
太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業太丸剪定(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8充電時間(時間)2
コード式電気のこぎり EARTH MANコード式電気のこぎりEARTH MAN
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mmツールレス:工具不要でブレードを交換可能
用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(1本)BOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1袋
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ)超硬セーバーソーブレード(10本)BOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1袋(10本)
3日以内出荷
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
セーバーソーブレード 木工用 モトユキセーバーソーブレード 木工用モトユキ
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状カーブ幅(mm)30タイプ木工用山数6(1インチあたり)刃厚(mm)1025入数2枚
セーバーソーブレード 木工用 モトユキセーバーソーブレード 木工用モトユキ
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状ストレート幅(mm)29全長(mm)230タイプ木工用山数9(1インチあたり)有効長(mm)150刃厚(mm)0.9入数2枚
剪定鋏 千吉剪定鋏千吉
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約180切断能力(mm)生木切断目安:約12
芽切鋏 千吉芽切鋏千吉
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約190切断能力(mm)生木切断目安:約6
植木鋏 千吉植木鋏千吉
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約200切断能力(mm)生木切断目安:約8
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
サビに強く、メンテナンスが簡単なステンレス刃です。作業時・保管時に便利なストッパー付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
用途剪定・整枝作業用。仕様ストッパー付材質刃部;ステンレス(420J2),グリップ;鉄(PVC樹脂コーティング),バネ;バネ材(5Mn)全長(mm)200切断能力(mm)生木切断目安:15
剪定鋏 MROCAT剪定鋏MROCAT
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます。滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適。安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます。
用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質切り刃:SK85(SK5)炭素工具鋼(フッ素コーティング)、受け刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)243刃長(mm)50最大切断能力(mm)半開:10 全開:15(生木)サイズ(mm)223×64×25
充電式ブラシレス剪定鋏 TAKAGI(高儀)充電式ブラシレス剪定鋏TAKAGI(高儀)
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用) YARD FORCE24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)YARD FORCE
22,700税込24,970
1セット
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
グリーンミル ディスク式 ゴールデンスターグリーンミル ディスク式ゴールデンスター
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。
用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒寸法(mm)890×560×445質量(kg)11.7容量(L)収納ボックス:50電圧(V)100電力(W)1500電源コード(m)5(本体コード)周波数50/60Hz絶縁方式二重絶縁ブレード特殊鋼両刃カッター能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100定格時間連続安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善)ガーデンソー 替刃 枝用YAMAZEN(山善)
889税込978
1枚
6日以内出荷
ガーデンソー替刃 枝用
用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
手曲鋸 現場屋手曲鋸現場屋
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
用途太枝や丸太など生木の切断に材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85) 【グリップ】木 【鋲】鉄ブラック/ナチュラルウッド質量(g)209切断対象生木(太枝、丸太など)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×150×24【刃】330×60×1
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹剣匠
2,880税込3,168
1個
4日以内出荷
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAWレシプロソー生木用230mm 3枚入SHARK SAW
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途庭木・果樹の剪定に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
バッテリー式電動剪定鋏 近正バッテリー式電動剪定鋏近正
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
軽量880gでパワフルな高速切断を実現します。高速切断機能で作業効率がアップします。刃とトリガーが連動する追従機能付きです。刃の開き幅の2段階切替機能付きです。電池残量LED表示機能付きです。
用途枝の剪定作業、伐採作業。材質刃:刃物鋼電圧(V)DC14.8本体質量(g)880切断能力(mm)直径25(生木の場合)
3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用) YARD FORCE3m高枝電動のこぎりライト専用 純正替刃(枝切り用)YARD FORCE
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷
YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP
用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
伸縮式高枝切鋏 剪定刃 E-Value伸縮式高枝切鋏 剪定刃E-Value
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
ソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃 SUN UPソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃SUN UP
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
フッ素コーティングなので生木を切断してもヤニが付きにくく快適に切断できます。ソフトグリップによりソフトでフィット感のあるグリップなので作業中も滑りにくい。排出スリットによりスリットから切り粉が排出されるのでつまらず切りやすい。荒目仕様なので切断スピードが速く、3つのエッジで良好な切れ味を実現!!安全ストッパー付き。刃を閉じる時と開く時にストッパーの解除が必要なので安全です。
用途樹木の枝切り、生木の剪定に材質刃部 ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)、ハンドル ABS+TPR質量(g)280刃渡り(mm)250
折込鋸 210mm sita(サイタ)折込鋸 210mmsita(サイタ)
849税込934
1個
翌日出荷
生木・一般木材・仮枠作業全般庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適折込タイプで収納、持ち運びに便利握りやすいラバーグリップ
材質グリップ:ABS、TPR、刃部:65Mn全長(mm)使用時:470質量(g)約264寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折込時)270×60×25板厚(mm)1折込折り畳み式刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.9
折込鋸 CAST200 荒目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 荒目 本体レザーソー
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。荒目の目立てはスムーズな切初め、パワフルな切断能力が特徴。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途生木剪定、一般木材、コンパネ質量(g)330タイプ荒目ピッチ(mm)3.5~2.6刃長(mm)200板厚(mm)0.8
折込鋸 CAST200 中目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 中目 本体レザーソー
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ質量(g)327タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
レシプロソー替刃速切木工用 SHARK SAWレシプロソー替刃速切木工用SHARK SAW
798税込878
1個
当日出荷
一般木材・生木等の切断に 根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 切断速度約20%UP(メーカー比) U窓効果で仕事が早い仕様刃部焼入:衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3.75
ZAK超速木工用レシプロソー SK11ZAK超速木工用レシプロソーSK11
829税込912
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼ピッチ(mm)3
ZAK超速木工用レシプロソー SK11ZAK超速木工用レシプロソーSK11
1,998税込2,198
1セット(3枚)
当日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
ZAK超速木工用レシプロソー SK11ZAK超速木工用レシプロソーSK11
839税込923
1枚
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、京セラ(リョービ)、MCCなど
竹内快速鋸 剪定目240mm TAKAGI(高儀)竹内快速鋸 剪定目240mmTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い サビに強いクリアメッキ加工 日本製
用途生木の剪定に材質柄・サヤ:自然木材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.20±0.05刃渡り(mm)240刃部加工表面処理:クリアコート刃ピッチ(mm)3.6
充電式電動ミニチェーンソー 平城商事充電式電動ミニチェーンソー平城商事
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷
初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。
用途最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。付属品バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式質量(kg)約2(バッテリー含む)質量(g)バッテリー:600定格電圧(V)DC18ドライブリンク数48コマチェーンスピード(m/s)11連続使用時間(分)60~90※生木の場合バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約1.5~2時間バッテリー容量(Ah)5.2潤滑油注入方式:自動給油ガイドバー長さ(mm)200チェーン1/4(6.35)
ウッドスリムPRO 150mm 替刃 玉鳥産業ウッドスリムPRO 150mm 替刃玉鳥産業
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
用途ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり質量(g)114タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.5適合材生木・果樹サイズ(mm)198×28×0.5
ウッドスリムPRO 150mm 本体 玉鳥産業ウッドスリムPRO 150mm 本体玉鳥産業
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり全長(mm)150タイプ本体ピッチ(mm)2.5本体寸法(mm)270×70×31本体質量(g)114板厚(mm)0.5適合材生木・果樹
太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(本体のみ)ニシガキ工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き)ニシガキ工業
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット)ニシガキ工業
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
用途太丸ハンディ芽切(N-948・N-949)の替刃として。適合太丸ハンディ芽切最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼金象(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
強力倍力 根切鋏 OWL強力倍力 根切鋏OWL
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
テコ応用の倍力構造システム採用で太い枝も楽々カットできます。スチール製の柄は頑丈で無理をしても折れません。重いので果樹や植木などの根切り用として。造園プロの愛用も一品です。刃研ぎが出来ます。
用途果樹や植木などの根切り用として。全長(mm)630質量(g)1712刃長(mm)85柄長さ(mm)530材質(柄部)スチール・樹脂グリップ材質(刃)スチール刃渡り(mm)65切断寸法(mm)目安:40※生木に限る
剪定鋸 ニューブランカ 折込式 BP 岡恒剪定鋸 ニューブランカ 折込式 BP岡恒
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
生木剪定用の携帯に便利な折込タイプの鋸です。徹底された品質管理の下で製作された鋸刃は切れ味抜群です。開閉ストッパー付の安全設計です。刃は簡単に交換できます。
材質刃/高級刃物鋼、柄/ABS全長(mm)390質量(g)135刃長(mm)170
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら