36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ピッチ(mm)1.5
1組(3個)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックサイズ10 材質S45C 寸法L(mm)10 寸法A(mm)118 寸法F(mm)32 寸法D(mm)16 寸法E(mm)6 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 寸法M(mm)30 寸法G(mm)65 寸法P(Rc)1.5
1セット(3個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷


1組ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS 小径
材質S45C 寸法E(mm)3 寸法F(mm)4 寸法K(mm)3 爪形状小径
1組
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ギガ・セレクションB-200/B-200小径
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C
1組
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ1.5 材質S50C
1セット(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(3個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質S50C 形状S
1セット(3個)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(3個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

北川鉄工所用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
1組(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1set3個を同時加工の高精度品です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。 トラスコ品番307-5385 長さ(mm)140 幅(mm)50 高さ(mm)60 チャック寸法(inch)12 適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12 適合メーカー豊和工業 適合チャック外径(inch)12
1セット(3個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

1組(3個)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):98●B(mm):40●H(mm):40●D(mm):16●E(mm):5●F(mm):53●G(mm):25●M(mm):M12●I(mm):27.5●J(mm):1.5●K(mm):5●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2 アズワン品番65-9558-30
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):79●B(mm):35●H(mm):35●D(mm):12●E(mm):5●F(mm):44.5●G(mm):20●M(mm):M10●I(mm):26●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2 アズワン品番65-9558-29
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1セット(3個)
7,690 税込8,459
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT 動画あり
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用
1セット(3個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(3個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(3個)
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(3個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。 材質S50C 長さ(mm)75 幅(mm)60 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)6 適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06 適合メーカー北川鉄工所
1セット(3個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 動画あり
鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
材質A6061 寸法F(mm)3.5 寸法E(mm)3
1セット(3個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(3個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合HBS07C(硬爪) 質量(kg)13.4 タイプ分割爪 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170 最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161]) ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
1セット(3個)
32,980 税込36,278
当日出荷

ギガ・セレクションAL-HO/B-200/Nアルミ
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50
1組ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ギガ・セレクションP-HO/B-200/N樹脂
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質ポリアセタール(POM)
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(3個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)