5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴミ入れやガラ入れなどの袋です。間口60cmの大型雑袋です。
用途廃材・クズなどの収集袋。収納・保管袋など。 横(mm)600 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(5枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。 材質耐候材入ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャパックス業務用20L 重量物対応
エコ商品
20Lサイズ、横520mmx縦600mm、厚み0.10mmの重量物対応ゴミ袋(ポリ袋)です。厚み0.10mm (100ミクロン, 100μ) の 超 特厚タイプで破れにくく、丈夫なゴミ袋(ポリ袋)です。産業廃棄物や重量物の処理用、梱包や包装、保管、収納、園芸、ガーデニング用などアイデア次第で多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。工場や工事現場、農業関連、ご家庭など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.1 透明 縦(mm)600 横(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×20冊)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)
用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に 成分塩化カルシウム 規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。 廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個×6袋)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)