カテゴリ

  • 安全標識(19)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)

「産廃保管場所」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃棄物マグネット標識 日本緑十字社廃棄物マグネット標識日本緑十字社
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
軽量で扱いやすいマグネットシート製です。産業廃棄物の保管場所を明示するための必須表示板です。磁力で貼り付け可能なため、取り外しや移動が容易です。
用途産業廃棄物の保管場所の識別に。廃棄物管理の適正化と法令遵守に。工場や建設現場での安全管理に。トラスコ品番705-9948材質異方性マグネットシート厚さ(mm)0.4取付マグネットタイプ縦(mm)600横(mm)600表示内容産業廃棄物保管場所
600x600mm 廃棄物保管場所標識 エスコ600x600mm 廃棄物保管場所標識エスコ
7,100税込7,810
1枚
翌日出荷
空欄部分に必要事項を記入し掲示するためのスチール標識です。廃棄物の保管場所に。
仕様●サイズ(mm):600×600×0.6●内容:特別管理産業廃棄物・PCB保管場所・関係者以外立入禁止●取付穴:Φ6.0mm×4ヶ所●材質:スチール●取付仕様:ビス止め(ビス別売)●片面印刷●非粘着●普通山型、PCB廃棄物標識アズワン品番65-5666-36
廃棄物保管場所標識 エスコ廃棄物保管場所標識エスコ
9,260税込10,186
1枚
当日出荷
片面印刷。マグネットタイプ。
材質ゴムマグネット寸法(mm)600×600表示内容産業廃棄物保管場所
廃棄物標識 特別管理産業廃棄物保管場所 日本緑十字社廃棄物標識 特別管理産業廃棄物保管場所日本緑十字社
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
用途廃棄物の保管場所に。トラスコ品番353-7654材質ポリプロピレン白地・赤/黒取付4mmΦ穴×4質量(g)280取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)600印刷表印刷表示内容特別管理産業廃棄物保管場所
廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 日本緑十字社廃棄物標識 産業廃棄物保管場所日本緑十字社
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
用途廃棄物の保管場所に。トラスコ品番353-7658材質ポリプロピレン白地・オレンジ/黒取付4mmΦ穴×4質量(g)280取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)600印刷表印刷表示内容産業廃棄物保管場所
廃棄物保管場所標識 JSグループ廃棄物保管場所標識JSグループ
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)600×600取付方式ビス止め
石綿(アスベスト)対策標識 JSグループ石綿(アスベスト)対策標識JSグループ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
用途石綿(アスベスト)ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識材質クリーンエコボード製取付方式ビス止め
標識 廃棄物保管場所 マグネット モノタロウ標識 廃棄物保管場所 マグネットモノタロウ
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。 マグネット製なので、貼り付けるだけで簡単に設置できます。
用途工事現場、物流倉庫、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う保管場所への設置。材質マグネット厚さ(mm)0.8取付方式マグネット固定寸法(縦×横)(mm)600×600
標識 産業廃棄物保管場所 グリーンクロス標識 産業廃棄物保管場所グリーンクロス
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
マグネットタイプの廃棄分別標識になります。 別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。 マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
用途廃棄物の分別に材質マグネット厚さ(mm)約0.8質量(g)960縦(mm)600横(mm)600取付け方法マグネット
産業廃棄物保管場所標識 ユニット産業廃棄物保管場所標識ユニット(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
産業廃棄物保管場所への法的掲示必需品です。マグネット製なので、鉄製壁面へ貼り付けるだけで簡単に設置できます。平成11年4月1日より施行(掲示の義務)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するためのすべての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
用途工場、一般事業所、物流倉庫、工事現場、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う全ての保管場所への設置に。表示内容産業廃棄物保管場所 廃棄物の種類 数量(積替及び処分の為の保管の場合) 管理者 氏名(又は名称) 連絡先 保管の高さ(屋外で容器を用いずに保管の場合)取付け方法マグネット固定材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8縦(mm)600横(mm)600
廃棄物保管場所標識 セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識セーフラン安全用品
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から8日以内出荷
油性ペンで書き込めるタイプです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の標識です。4隅に穴あり。
用途工事現場等材質ポリプロピレン仕様径Φ3mm穴×4隅寸法(縦×横)(mm)600×600
廃棄物標識 日本緑十字社廃棄物標識日本緑十字社(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
文字内容特別管理産業廃棄物PCB廃棄物保管場所関係者以外立入禁止取付方式穴4材質スチール・メラミン焼付仕様6mmΦ穴×4・山型トラスコ品番814-8765寸法(mm)600角×0.6質量(kg)1.7日本緑十字社品番76001
BOメジコン#10S 日塗化学BOメジコン#10S日塗化学
38,980税込42,878
1セット(10kg)ほか
翌々日出荷
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材二液型パテ状手作業充填タイプ従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
BOメジコン#10 日塗化学BOメジコン#10日塗化学(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5kg)ほか
翌々日出荷
水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
廃棄物保管場所標識 TRUSCO廃棄物保管場所標識TRUSCO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
環境に配慮した商品です。油性ペンで書けます。空欄にステッカーまたは手書きでご使用いただけます。
産業廃棄物保管場所標識 つくし工房産業廃棄物保管場所標識つくし工房(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×600穴数4
標識 廃棄物保管場所 モノタロウ標識 廃棄物保管場所モノタロウ(71件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等取付方式4隅穴材質ポリプロピレン仕様四隅に穴あり厚さ(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)600×600取付穴径(Φmm)3
廃棄物標識 ユニット廃棄物標識ユニット
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。油性ペンで書けます。コシがあり貼りやすいステッカータイプです。
用途廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。取付方式裏面糊付材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー仕様裏面糊付寸法(mm)600×600
廃棄物保管場所標識 東京化成製作所廃棄物保管場所標識東京化成製作所(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質グリーンエコボード仕様4mmΦ穴4スミ寸法(mm)600×600取付方式4隅穴RoHS指令(10物質対応)対応
廃棄物保管場所標識 ユニット廃棄物保管場所標識ユニット(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
法的必需品! 油性ペンで書けます! 空欄にステッカー、又は手書きで
廃棄物標識 日本緑十字社廃棄物標識日本緑十字社(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷から翌々日出荷
一般廃棄物(第一条の五、第一条の十二) 産業廃棄物(第七条の三、第七条の五、第八条) 特別管理産業廃棄物(第八条の十の二、第八条の十の四、第八条の十三)を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられています。(寸法:600×600mm以上)
仕様6mmΦ穴×4種別場所材質スチール(山型)・メラミン焼付け質量(kg)1.7区分廃棄物取付方式穴4寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×600×0.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら