3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品ラインナップについて、Ethernet(イーサネット)、Gigabit Ethernet(ギガビットイーサネット)、。Fast Ethernet(ファストイーサネット)を対応してる非管理型・産業用スイッチを提供してる。※注意事項:Fast Ethernet、このような高速データ伝送速度(100メガビット・イーサネット)をサポートするには、。カテゴリー5のツイストペアケーブルが必要。-------------------------------------------------------------------------------------------------------。【特長1】ワンタッチで簡単にVLAN設定。DIPスイッチを使った簡単な操作で、VLAN、QoS、ブロードキャストストーム防止機能を有効化できるため、。専門的なIT知識がなくても安全なネットワーク環境を構築。本シリーズでは以下の2つのVLANスキームを採用:。 ・VLANスキームI:トラフィックを分離し、データのセキュリティを強化。 ・VLANスキームII:機能ごとにネットワークを管理し、業務効率を向上。【特長2】。EMCレベル4対応の堅牢設計で過酷な環境でも安心、。特に屋外や雷の影響を受けやすい環境向けに設計されてる。12~48VDCのデュアル(冗長化)電源入力に対応し、電圧変動が発生しやすい環境でも安定した動作を実現。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100 設置方法DINレール、壁 動作温度(℃)-40~75 保護IP30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
72,980 税込80,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 入力電圧(V)48DC W数(W)【PoEポート供給】最大30 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 伝送速度1000BASE 給電方式PoE
1台ほか
149,800 税込164,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100BASE-TXを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)