カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
    • 壁埋込形換気扇(10)
    • 壁取付形換気扇(7)
    • 換気扇用カバー・フード(2)
    • 換気扇用シャッター(1)

「産業用有圧換気扇」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・固定式ガラリ 三菱電機産業用有圧換気扇・固定式ガラリ三菱電機
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
産業用有圧換気扇用バックガード 三菱電機産業用有圧換気扇用バックガード三菱電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から8日以内出荷
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製
産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製使用周囲温度(℃)-10~+50極数(P)4
産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製
産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製
産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製マンセル値9YR8.4/0.5寸法L(mm)2-Φ15寸法M(mm)8-Φ15寸法N(mm)4-Φ15
産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製マンセル値9YR8.4/0.5寸法L(mm)2-Φ15
産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製マンセル値9YR8.4/0.5
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用)東芝キヤリア
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200定格周波数(Hz)50、60極数(P)4
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形)東芝キヤリア
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
方式排気式(給気式)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら