適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
関連キーワード