「田倉工具 テストバー」の検索結果
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
参考寸法差幅(μm)2
シリーズ167
平面度(μm)0.3
直径(mm)Φ7.9
こんなお得な商品も!

ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える
中空で軽量!扱いやすい!
Z軸原点出しにも便利
本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相)
バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。
主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。]
どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい]
安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度]
ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
付属品精度検査表
L315
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.5
寸法L(mm)200
ΦD20
RoHS指令(10物質対応)対応
振れ(μm)円筒度/2
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える
中空で軽量!扱いやすい!
Z軸原点出しにも便利
本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相)
主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。]
どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい]
安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度]
ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
L315
付属品精度検査表