呼び径(mm)25
トラスコ品番812-7764
材質青銅
質量(g)870
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
形状ストレート
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)C3771BE
材質(ボンネット)CAC911
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
用途水道メーターの1次側に使用します。
トラスコ品番812-7744
材質青銅
質量(g)320
呼び径G3/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7760
材質青銅
質量(g)600
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
ハンドルのない止水栓用(正方形)
材質鉄
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手
呼び径(mm)13
トラスコ品番812-7971
材質青銅
質量(g)250
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)青銅
バルブ種類ゲートバルブ
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質本体:PVC、蓋:PP
色本体:黒、蓋:青
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)KSB-3(8A~25A) CAC911(32A~50A)
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)ZDC(8A~15A) ADC12(20A~50A)
材質(ボンネット)KSB-3(8A~20A) CAC911(25A~50A)
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
流体水道水
最高使用圧力(MPa)0.75
接続R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード