バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
トラスコ品番541-4083
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック)
香りハーブ
TKG品番9-1428-2002
TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
色ホワイト(W)
仕様壁掛小便器
タイプ非水洗トイレ
現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等
材質プラスチック
男子トイレ前、出入りを頻繁におこなう玄関先の床に貼る半透明シールです。床の保護を補助します。凹凸面では使用できませんのでご注意ください。
用途業務用床材保護の補助シール
1枚の寸法(mm)40×26
1ケース
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用
使用場所トイレ
成分パラジクロルベンゼル製剤
寸法(mm)65×35×250
質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
¥229
税込¥252
当日出荷
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します!
環境に配慮した有機酸を採用。
徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤
質量(g)18
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
非病原体バクテリアと洗剤のダブルパワーで尿石の付着を防止。森の香り(微香)で使用後すぐでも不快な臭いをさせません。
用途男子トイレの小便器の尿石付着防止。
使用量1
性状固形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個×4袋)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
トラスコ品番454-8507
セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器
質量(kg)70
高さ(mm)2240
タイプ水洗式(男子用)/床排水仕様
奥行(mm)1125
間口(mm)850
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
磁力の強い強力マグネットを使用しています
用途鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです
材質ゴムマグネット
仕様男子トイレ5枚セット
トラスコ品番176-6005
質量(g)5
寸法(縦×横)(mm)25×25
アズワン品番64-6575-91
1セット(5枚)
¥999
税込¥1,099
欠品中
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所トイレ
仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番324-0983
質量(g)680
質量(g/個)68
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
表示内容男子トイレ
材質アクリル(裏面粘着テープ付)
仕様粘着剤付き
寸法(mm)80×240×3
印刷片面印刷
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用
使用場所トイレ
成分パラジクロルベンゼル製剤
使用方法トイレ内の適当な場所に吊り下げてお使いください。
寸法(mm)Φ60
質量(g)150
1個(150g)
¥179
税込¥197
当日出荷
断水時、男子小便器を有効活用できるセット。トイレ渋滞の緩和に貢献できます。企業・団体様向けに、災害時の男子小便器を活用する為に必要な物をセットしてあります。使い方ポスター付き。
セット内容使い方ポスター×3枚、設置説明書×1枚、男子小便器アタッチメント×3枚、携帯トイレ(便袋)×200枚、貼付け用テープ×1巻
ケース寸法(mm)555×330×460
質量(kg)約14
1セット
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
緊急時などに便利な、吸収パッド入りの男性用携帯トイレです。吸収パッドが約450mLの尿を吸収・ゲル化し、使用後はヒモを引っ張って袋を密閉できます。
寸法(mm)160×380
松吉医科器械コード23-7169-00
1パック(20枚)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個(200g)
¥299
税込¥329
当日出荷
裏面テープ付きのトイレ用表示プレートです。
表面はアルミ製で高級感があります。
取付方式裏面テープ付
材質アクリル、(プレート)アルミ
仕様裏面テープ付
寸法(mm)200×80×3.5
質量(g)81
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用
使用場所トイレ
成分パラジクロルベンゼル製剤
寸法(mm)Φ90×15
質量(g)120
1個(120g)
¥199
税込¥219
当日出荷
配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。
器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
消臭芳香剤
用途男子トイレ用消臭・芳香剤
トラスコ品番619-7732
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
排水管の詰まり取り
パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。
※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ
材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用三角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ
トラスコ品番370-2189
材質ボディ/ポリスチレン(PS)
幅(mm)224
高さ(mm)195
質量(g)400
奥行(mm)143
容量(L)3.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
おしゃれな柄で縁取られた男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途男子トイレの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
色青
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×175×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容男子トイレ
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。
悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去
pH1
使用量5
性状固形
RoHS指令(10物質対応)対応
男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途男子トイレの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容男子トイレ
側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途男子トイレの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容男子トイレ
シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用角型ゴミ箱です。蓋内側にポリ袋用フレーム付き。内袋5枚付き。(黒色)。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ
トラスコ品番370-2171
材質ボディ/ポリスチレン(PS)
幅(mm)140
高さ(mm)195
質量(g)340
奥行(mm)140
容量(L)2.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トランプのキングのイラストの男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途洋風の雰囲気な男子トイレの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×175×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容男子トイレ
写楽の浮世絵を使った男子トイレピクトサインです。突き出し看板です。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途和風の雰囲気な男子トイレの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×175×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容男子トイレ
パソコンを使用して、メモリーカードに2種類の音声(メロディ)を登録できます。(MP3形式)
2種類の音声を登録できます。
・2種類の音声(音声1,2)は個別のボリュームでそれぞれ音量調整が可能です。
・基本動作として、音声1が繰り返し鳴動します。
・動作中に、昼夜判別にて「夜間判定中」または、外部入力があった場合、音声2に切り替えます。
半屋外設置可能!
防雨構造IP43相当
・半屋外でも使用可能です。
・ホワイト色(W)とグレー色(G)2種類を揃えています。
親切設計
・AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・50mAを出力します。
・外部入力用センサー用の電源としてご使用いただけます。
テスト音声
出荷時には、下記のテスト音声が登録されています。
音声1:向かって右が女子トイレ、左が男子トイレです。
音声2:向かって右が男子トイレ、左が女子トイレです。
用途目の不自由な方のご案内や、外国語でのインフォメーション、工場での注意喚起など、様々な用途でご使用いただけます。
材質樹脂
色白
質量(g)約480
使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)
出力電源:DC12V/50mA
配線接続端子式
音量調整範囲:音声1音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、音声2音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m[それぞれ個別のボリュームにて調整可]
時間鳴動:接点入力時の音声2鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択、[0(リアルタイムのみ)、15秒、30秒、60秒]、音声2のメッセージが途中の場合は終了まで鳴り切ってから音声1に切り替わる。
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
入力電源AC100V(50/60Hz)・3W
接点入力方式無電圧接点用a接点…開時音声1鳴動、閉時音声2鳴動
時間設定(音声1)及び(音声2)の、鳴動間隔は設定が出来ます。4種類より設定1秒、2秒、5秒、10秒(音声1、音声2共通)/(音声2)から(音声1)に復帰するまでの時間4種類より設定0秒(リアルタイム)、15秒、30秒、60秒(※0秒(リアルタイム)は、音声2終了後、すぐに音声1に復帰します。)
音声ファイル形式:MPEG1-AudioLayer3(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵)、鳴動間隔;1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)[音声1、音声2共通切替]
判別昼夜:夜間判定中、音声2鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「昼間」…昼夜判別無効〔音声1鳴動〕)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「夜間」…音声2鳴動)
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ビールジョッキの形をした男子トイレピクトサインです。突き出し看板と壁付けサインのセットです。誰でも組立てが簡単に出来ます。両面テープ接着になります。両面テープ接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
用途ビールを扱うお店などの男子トイレの場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
色青
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×104×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容ビール・酒場・男子トイレ
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
かがまず楽に使えるペダル式トイレ用ゴミ箱。場所を取らないスリムなデザイン。。静かに閉まるバンパー付。お手入れが楽な内容器付。角が丸い安全設計。ストッキングなどが引っ掛かりにくい形状です。ステンレス製で高い耐久性を実現。。トイレ用にご使用ください。最近では男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
用途個室トイレのゴミ回収用に
使用場所トイレ
コンパクトで場所を取らない小型タイプのトイレ用ゴミ箱です。本体内側にポリ袋用フック付き。回転蓋付き。。患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ
トラスコ品番370-2219
材質ステンレス
質量(kg)1.1
高さ(mm)252
容量(L)5
幅(Φmm)180
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
置くだけカンタン、簡易型水洗トイレ。
簡単に取り外して楽に捨てられる上下分割2層構造。
用途災害時や介護に。
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×400×425
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ