「町野式 40a メス」の検索結果
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用
材質黄銅製
町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。
日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
ワンタッチ式カップリングです。
町野式オスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
差込式(町野式)の異径金具です。
材質黄銅製
ワンタッチ式カップリングです。
町野式オスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)のホース継手(メスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用
形状カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。長いタケノコによりホースの多点固定が容易であり脱落しづらくなっております。オス金具は別売りとなります。
材質黄銅製
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスを大きいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
ホースの口径を小さくするときに使用します。
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
ワンタッチ式カップリング。
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
両端のタケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
材質黄銅
形状カップリング
黄銅製町野式金具用メスキャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用
材質黄銅製
金具町野式
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用
材質黄銅製
同径の町野式オス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式メス仕様。
材質アルミ製
規格町野式女
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスから町野式メスへ変換します。
材質アルミ製
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)45
耐圧(MPa)1.6
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから町野式オスへ変換します。段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
材質アルミ製
規格一般品
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)90
耐圧(MPa)1.6
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)45
耐圧(MPa)2
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式口金回転
角度(°)45
耐圧(MPa)1.6
オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)90
耐圧(MPa)1.6
1
2
次へ