直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
直射のみ。バフ磨き。
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
直射のみ。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
タイプ町野式
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水
材質アルミ
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転。/水切りリブが細かい水粒子に。中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水
仕様ノーコンパウンド
材質アルミ
色青
呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40
筒先(呼び径)40A
呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ
材質(金具)アルミ
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
町野式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:65A
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。
使用圧力(MPa)1.3まで
金具町野式
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水
材質アルミ
呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65
筒先(呼び径)65A
DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)は、DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができる散水ノズルです。装着部は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧は取り外す事ができます。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です。
町野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)です。
スタンダートな標準仕様です。
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。
吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防操法・消防・防災・放水・排水・整備
型式認定品
材質アルミ製
規格国家検定合格品
呼び径(A)40
1本
¥3,398
税込¥3,738
16日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、に3段切り替え用のハンドルがついた【DA噴霧ノズル】YUMIKURO(ユミクロ)が付いたセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
YUMIKURO(ユミクロ)の仕様(操作性が高いハンドル式/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/噴霧角度は0~120°/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水
材質アルミ
呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)50
筒先(呼び径)50A
呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)17
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。
材質黄銅製
金具町野式
関連キーワード