47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 シーベル・スイベルと呼称される事があります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。
用途散水用 形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1組
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。
主材質NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 ローレット加工は、細かい溝を彫りすべりにくくした加工です。取り外しがしやすくなります。
用途散水用 形状カップリング 呼び径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203 角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203 角度(°)45 圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)90 圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。
用途散水用 形状カップリング 呼び径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。
用途散水用 形状カップリング 呼び径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)50 角度(°)45 取付部Rc2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)90 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)45 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)180 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)45 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)40 角度(°)90 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷