1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADS-1800W ドキュメントスキャナ brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)ドキュメントスキャナ
エコ商品
直感的に使えるタッチパネル液晶搭載、無線LAN対応のコンパクトスキャナー。
仕様●カラー階調:(入力)48ビット、(出力)24ビット●グレースケール:256階調●ドライバー:TWAIN/WIA●フラッシュメモリー対応仕様:USBフラッシュメモリー:最大128GB●光学解像度/ソフトウェア補間解像度:最大600×600dpi/最大1200×1200dpi●原稿搭載枚数:20枚●原稿用紙:【種類】普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード【サイズ】(幅)50.8~215.9mm(長さ)70~355.6mm【厚さ】(標準紙)0.08~0.14mm(プラスチックカード)最大1.24mm(エンボス加工可)●液晶:2.8型TFTカラータッチパネル●添付ソフト:【ファイル整理・閲覧・OCR】NuancePaperPort14SE【名刺管理】Presto! BizCard【PDF編集】Kofax Power PDF【画像編集】Presto! lmageFolio●無線LAN接続方法:【Wi-Fi Direct(Wireless Direct)】●読取モード:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 付属品USBケーブルType-C-Type-C(1.0m)、かんたん設置ガイド、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ【新しいウィンドウ】をご覧ください。 質量(kg)約1.42 電源USBバスパワー/100V AC 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10/macOS v11.x ~ 消費電力【動作時】USBバスパワー接続時:約10W、ACアダプター接続時:約12W【スリープ時】USBバスパワー接続時:約1.1W、ACアダプター接続時:約1.5W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横288×101×85 動作環境温度5~35℃/湿度20~80% 読み取り速度【カラー150dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)【モノクロ150dpi】片面約30/分 (両面約60面/分)【モノクロ200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分) インターフェイス【USB】USB 3.2 Gen 1【無線LAN】IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 読取方式自動給紙方式(ADF)/両面同時読み取り(Dual CIS) エコマーク認定番号23 155 036
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

関連カテゴリ