水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙
質量(g)175
RoHS指令(10物質対応)対応
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。
インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。
水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100
紙質ケント紙
材質再生紙・古紙含有率70%
186.7g/m2の原紙使用を使っていますので水彩えのぐで描いても紙がヨレません。
紙厚(g/m2)186.7
材質紙(110k)
厚さ(mm)0.19
寸法(幅Wmm×長さLm)900×10
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ4ッ切
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類色画用紙
寸法(縦×横)(mm)540×390
坪量(g/m2)122.1
紙厚(μm)185
1パック(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
寸法(mm)297×420
坪量(g/m2)157
1束(5枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
50色の色画用紙を1枚ずつセット。353×256mmの大判サイズです。
厚さ(mm)0.3~0.4
質量(g)350
枚数50
本体寸法(mm)353×256
仕様/サイズ(mm)353×256
1冊
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)157
1束(5枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
古紙100%の環境対応商品。両面ねずみ色の紙を使用することで、お求めやすい価格を実現しました。
色両面ねずみ色
紙厚(g/m2)350
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ8ッ切
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類色画用紙
寸法(縦×横)(mm)390×270
坪量(g/m2)122.1
紙厚(μm)185
厚さ(mm)0.23
白色度(%)126
坪量(g/m2)203
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)305×426(A3L)
1冊(100枚)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
高白色で、なめらかなケント紙。
サイズA4(両面無地)
白色度(%)iso約99
坪量(g/m2)約209
仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別厚口
厚さ(mm)0.23
タイプマルチタイプ
用紙コピー用紙
紙質中性紙
印刷方式両面
入数200枚
適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
1冊(200枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。
工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
色10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒)
サイズA4
寸法(mm)約20.6×28.8
1個(20枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質並口画用紙
材質(表紙)コートボール
ワイヤーツインワイヤ
色彩豊かな色画用紙で、用途も広く使えます。
四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。学童以外にも使いやすく、リビングなどに置いても違和感のないモノトーン。<ご使用上の注意>
用途作品をまとめて保管!
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ約0.9mm)、平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.38mm)、小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.12mm)
寸法(mm)本体:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48
質量(g)本体:730
収納枚数四つ切画用紙14枚(坪量:約180g/m2程度・1ポケット2枚収納)
入数入数:5/20
組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
色ホワイト
エスコ品番EA995BB-2
材質段ボール
規格A2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×455×105
質量(g/枚)740
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×435×100
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質古紙80%以上再生紙使用
入数(枚)5
プリンタ用コート紙。紙ベースのコーティング紙です。線画、地図、パース画、プレゼンテーション資料の出力に適しています。
寸法(mm)420×594
サイズA2
入数(枚)100
坪量(g/m2)95
1個(100枚)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。
寸法(mm)本文:縦216×横272
サイズF3
質量(g)410
本体寸法(mm)縦221×横285×厚11
用紙画用紙特厚口204.8g/m2
材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ
製本スパイラル(コイルループ)
水彩画へ進まれる方への入門としても最適な「アーチストメダリオン」。・国内産最高級のマルマン画用紙特厚口を使用しています。・"特厚口"は、水分吸収の影響が出にくく、平らな仕上がりになります。・スムーズなめくりで安全設計のスパイラル(コイルループ)製本です。
寸法(mm)本文:縦535×横460
サイズF10
質量(g)1730
本体寸法(mm)縦541×横473×厚11
用紙画用紙特厚口204.8g/m2
材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ
製本スパイラル(コイルループ)
1冊(20枚)
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
ケント紙を使用したホワイト封筒です。
色白
仕様アラビア糊(水のり)付き
トラスコ品番856-0501
幅(mm)162
サイズ洋2
質量(g)600
タイプ洋2
奥行(mm)114
アズワン品番65-1938-90
2018年トラスコ掲載ページ10 0388
1セット(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
画用紙特厚口は水分の吸収の営業が出にくく、平らな仕上がりになるので、水彩画へ進まれる方への入門として最適です。
寸法F0
枚数20枚
本体寸法(mm)146×197
紙質画用紙特厚口(中性紙)
用紙厚(g/m2)204.8
材質(表紙)紙くるみ
製本スパイラル(コイルループ)
人気のオリーブシリーズ<。
スパイラルとじ。
仕様(1個梱包形態)無
セット内容本体×1
材質画用紙
寸法(mm)364×515
サイズB3
1冊
¥1,700
税込¥1,870
3日以内出荷
軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ!。両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられる大きめ設計で、物が多い日やイベント時にも便利。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。軽くて扱いやすく、繰り返し使えます。豊富なカラー展開のあるシリーズです。
セット内容本体のみ
材質不織布(ポリプロピレン)
寸法(mm)約460×630
1枚
¥119
税込¥131
3日以内出荷
大切な想い出を整理しながら保管できる!
縦・横使える大容量の作品収納ボックス。
こどもが作った立体的な作品も収納できます。
こどもが持ち帰る作品収納バッグ(A2サイズ)もそのまま収納できます。
大容量サイズなので、季節ものや、圧縮袋なども収納できます。
取っ手の差し込み口に貼れる補強シールつき。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×12×45(取っ手含む・1個あたり)
材質本体・底板:紙、取っ手・補強シール:ポリプロピレン
質量(g)約550
耐荷重(kg)約3
対応A2サイズ・四つ切の画用紙サイズ
内寸(cm)本体:約W62.5×D11.5×H44、取っ手:約W12.5×D2.5
軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ!。両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられる大きめ設計で、物が多い日やイベント時にも便利。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。軽くて扱いやすく、繰り返し使えます。豊富なカラー展開のあるシリーズです。
セット内容本体のみ
材質不織布(ポリプロピレン)
寸法(mm)約460×630
1枚
¥119
税込¥131
3日以内出荷
画用紙特厚口は水分の吸収の営業が出にくく、平らな仕上がりになるので、水彩画へ進まれる方への入門として最適です。
寸法F2
枚数20枚
本体寸法(mm)196×257
紙質画用紙特厚口(中性紙)
用紙厚(g/m2)204.8
材質(表紙)紙くるみ
製本スパイラル(コイルループ)
動画視聴の際などに取り外して使える、iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用着脱式、紙心地、指紋防止、反射防止タイプです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。糊を使わない素材なので、ホコリやゴミがつきにくいです。フィルムの長辺部分にナノサクション面を設置することで貼りやすく、手を置いてもずれにくくなっています。段差のないフラット設計により、置いた手に引っかかることなく快適に描くことが出来ます。眼精疲労を引き起こす要因の一つとされている「ブルーライト」を約30%カットをします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。干渉縞防止加工により、干渉縞を低減させて見やすい画面を実現しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。外したフィルムを傷やホコリから守る収納ケースが付属しています。※本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他フィルムと重ねてご使用になると、タッチ操作が低下する可能性があります。吸着部(ナノサクション)の厚みを従来品より約60%薄くしたことにより、画面とフィルムが密着しタッチ感が向上しました。※TB-A20PLFLNSPLとの比較。吸着部(ナノサクション)の幅を従来品より30%スリムにすることにより、画面の端の方まで書きやすくなりました。※TB-A20PLFLNSPLとの比較
対応機種iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)
適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
セット内容着脱式液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、収納ケース×1
材質吸着面:アクリル、外側:PET
ブルーライトカット率約30%
取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自のケント紙を使用した封筒です。
シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番216-7168
質量(kg)10.3
色白
サイズ角形2号
縦(mm)332
横(mm)240
テープあり
1箱(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
付属品取扱説明書
保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)
材質(ケース)SUS316L
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)フッ素樹脂
材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整なし
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚
幅(mm)680
質量(kg)23.9
高さ(mm)368
種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)
奥行(mm)530
電源(V)AC100
消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz
対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙
紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2)
処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
オリジナルの時計を制作してみよう。コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画をします。
寸法(Φ×mm)170×40
質量(g)129
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
挨拶状等封入に適した封筒です。
用途A5書類2つ折・A4書類4つ折・官製はがき等の封入に最適
トラスコ品番216-5607
質量(kg)9.5
色白
サイズ洋形2号
縦(mm)114
横(mm)162
1箱(40000枚)
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ